18Vトップクラスのトルク205Nmです。暗所に便利な3点LEDライト付です。ボールベアリング、切削ギア採用で高耐久性設計です。プレジションドライブ機能によりネジをなめるリスクを軽減します。3段階切替機能によりスムーズな作業ができます。軽量ボディー0.9kg(本体のみ)です。
用途ネジやボルトの締付、はずしに。
付属品4.0Ah電池パック(DCB182-JP)×2個、充電器(DCB115-JP)、本体ケース
トラスコ品番829-1536
材質グラスフィルドナイロン
幅(mm)60
高さ(mm)245
奥行(mm)145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3250
最大締付トルク(N・m)205
打撃数(min-1)0~3800
1台
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。