充電式インパクトドライバ :「マキタ 10.8v」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フック
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918] 回転数(min-1[回/分])0~2400 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90 充電時間(分)50(目安) 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオン(BL1013) 付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)0.92(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース 質量(kg)0.92(バッテリ含む) 電圧(V)10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト) 充電時間(分)50(目安)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

小型、軽量ボディで質量0.92kg!。軽快&パワフル!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品(+)ビット2-65 長さ(mm)155 幅(mm)54 質量(kg)0.92 高さ(mm)178 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオンバッテリー 作業量(目安)ネジ締め木ネジΦ3.8×45mm:約170木ネジΦ4.2×65mm:約90本小ネジM8×16mm:約550本 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 適合バッテリーA-48692 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所にスッと入るコンパクトヘッド& 1.2kgの軽量ボディで快適締付け。 握り易い新形状+大型レバースイッチ 高輝度LEDライト[回転前点灯&残照機能付]
バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75 打撃数(min-1[回/分])0~3000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×66×86(BL1015取付時) バッテリーリチウムイオン
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群のフィット感・耐久性が向上!
用途硬質材の長ビスに、不安定な場所でのご使用に
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)