34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(5)
10.8(6)
14.4(8)
18(12)
36(1)
その他(1)
高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200 最大トルク(N・m)8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5 穴あけ能力(mm) 木工Φ6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200 最大トルク(N・m)8 穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5 穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6 クラッチ数(段)21 付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本) セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電] 質量(kg)0.53(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン(BL0715) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2 作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本 適合バッテリーA-61254
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース 質量(kg)0.92(バッテリ含む) 電圧(V)10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト) 充電時間(分)50(目安)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918] 回転数(min-1[回/分])0~2400 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90 充電時間(分)50(目安) 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオン(BL1013) 付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)0.92(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600 打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「油圧式+金属打撃方式」低騒音次世代ソフトインパクト 新オイルユニット ブラシレスモーター&APT防滴・防じん 低騒音 約75db
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)4.0 最大締付トルク(N・m)40 回転数(min-1[回/分])0~3000 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 充電時間(分)約36 打撃数(min-1[回/分])0~2500 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1440) 全長(mm)136 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)1.3(バッテリ含む)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135 質量(kg)1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 適合バッテリーA-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
付属品プラスビット2-65フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 締付能力(高力ボルト)M5~M14 バッテリーリチウムイオン 締付能力(小ねじ)M4~M8 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125 1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)55 回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm)171 質量(kg)1.7 穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8 ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力9段階 作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 充電時間(分)22 モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本 質量(kg)0.54(バッテリー含む) 電圧(V)7.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144 ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオンバッテリ 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

狭い場所にスッと入るコンパクトヘッド& 1.2kgの軽量ボディで快適締付け。 握り易い新形状+大型レバースイッチ 高輝度LEDライト[回転前点灯&残照機能付]
バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75 打撃数(min-1[回/分])0~3000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×66×86(BL1015取付時) バッテリーリチウムイオン
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧打撃方式により低騒音!。新冷却方式で連続作業に強い!。一打撃毎のトルク発生時間が長いから締付けが速い!
仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品(+)ビット2-65、四角ビット2-65、フック、プラスチックケース 全長(mm)220 質量(kg)1.5 電流(A)4.2 消費電力(W)360 コード長さ(m)10 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 カーボンブラシ呼び番号408 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)82 全長(mm)143 高さ(mm)227 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約40 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
付属品(+)ビット2-65、フック 質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時) 保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース) 締付能力(高力ボルト)M5~M14 充電時間(分)約19(実用)、約28(フル) モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3) 締付能力(小ねじ)M4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ 動画あり
使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 別売付属品充電器 締付能力(高力ボルト)M5~14 締付能力(小ねじ)M4~8 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125 1充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型、軽量ボディで質量0.92kg!。軽快&パワフル!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品(+)ビット2-65 長さ(mm)155 幅(mm)54 質量(kg)0.92 高さ(mm)178 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオンバッテリー 作業量(目安)ネジ締め木ネジΦ3.8×45mm:約170木ネジΦ4.2×65mm:約90本小ネジM8×16mm:約550本 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 適合バッテリーA-48692 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに 付属品(+)ビット2-65、フック 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む) 締付能力(高力ボルト)M5~12 締付能力(小ねじ)M4~8 関連資料(1.8MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90 1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーA-60698,A-60660 付属品+ビット2-65、フック 最大締付トルク(N・m)175 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600 バッテリー電圧(V)14.4 関連資料(5.1MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3.0 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60[610] 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1430) 全長(mm)387 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに 付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~3000、打撃モード弱:0~1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む) 打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~4100、打撃モード弱:0~2000 締付能力(普通ボルト)M5~14 締付能力(高力ボルト)M5~12 バッテリーリチウムイオンバッテリー 最大締付トルク(N・m)140 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 締付能力(小ねじ)M4~8 関連資料(1.8MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90 1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
60,980 税込67,078
欠品中

「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに 付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、弱:0~1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む) 打撃数(min-1[回/分])強:0~4100、弱:0~2000 締付能力(普通ボルト)M5~14 締付能力(高力ボルト)M5~12 バッテリーリチウムイオンバッテリー 最大締付トルク(N・m)140 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 締付能力(小ねじ)M4~8 関連資料(1.8MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90 1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
60,980 税込67,078
当日出荷

サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーBL1460B 付属品バッテリ2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック 打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 最大締付トルク(N・m)175 充電時間約27分/約40分 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)14.4 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 関連資料(5.1MB) ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに 付属品(+)ビット2-65、フック 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 電源(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~3000、打撃モード弱:0~1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む) 打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~4100、打撃モード弱:0~2000 締付能力(普通ボルト)M5~14 締付能力(高力ボルト)M5~12 最大締付トルク(N・m)140 締付能力(小ねじ)M4~8 関連資料(1.8MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90 1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3.0 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:145[1480] 回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時) ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6 ねじ締め能力(mm)ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ 穴あけ能力(mm) 鉄工ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10 穴あけ能力(mm) 木工ドリル:(高速)12/(低速)21 穴あけ能力(mm) コンクリート震動:Φ8 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1430) 付属品(+)ビット2-65、フック モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード 全長(mm)171 仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 締付け力9段階 作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 質量(kg)1.6
1台
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4モード+テクス用ネジ専用モード 「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。 クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。 「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。
充電時間(分)55
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つの用途&圧倒的作業量!
付属品(+)ビット2-65、フック 質量(kg)1.7(バッテリー含む) ブラック 回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250 打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400 穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10 穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21 締付け能力(高力ボルト)M5~14 締付能力(普通ボルト)M5~16 穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8 最大締付トルク(N・m)150 モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め 締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6 関連資料(4.5MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

付属品プラスビット(2-65)、フック 全長(mm)136 質量(kg)1.5(バッテリBL1840装着時) タイプ本体のみ ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品バッテリBL0715、充電器DC07SB、ケース付き 締付能力(高力ボルト)M3~6 充電時間(分)約30 締付能力(小ねじ)M3~8 関連資料(3.42MB) ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

抜群のフィット感・耐久性が向上!
用途硬質材の長ビスに、不安定な場所でのご使用に
1台
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)