充電式インパクトドライバ :「組 木」の検索結果
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
36(2)
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・充電時間:約25分(フル充電時)。・締付能力。小ねじ:4~8mm。普通ボルト:M5~M16。高力ボルト:M5~M14。テクスねじ:Φ3.5~Φ6。コーススレッド:22~125mm。・最大締付トルク。200N・m(2,040kgf・cm)。・回転数。ソフトモード:0~900rpm。パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)。ボルトモード:0~2900rpm。テクスモード:0~3700rpm。・打撃数。ソフトモード:0~2000rpm。パワーモード:0~4100rpm。ボルトモード:0~4100rpm。テクスモード:0~2200rpm。・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状。・サイズ:116(L)×241(H)mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・付属品。バッテリー×2。急速充電器(冷却機能付き)。収納ケース。電池カバー×2。力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・直流ブラシレスモーター。・LEDライト付。・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。・防じん・防水IP56。・力こぶビット(スレンダータイプ)付。ビット長:85mm。ねじ頭が見やすいスリムな先端形状。アンビルを痛めにくい特殊断面形状。トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット
回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー:0~3400(デフォルト)/0~1900~3600(カスタマイズ)、ボルト:0~2900、テクス:0~3700
最大トルク(N・m)200
打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2000、パワー:0~4100、ボルト:0~4100、テクス:0~2200
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)約25
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥82,900
税込¥91,190
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット
最大トルク(N・m)200
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)実用約19、フル約25
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥83,200
税込¥91,520
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット
最大トルク(N・m)172
打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)DC14.4
充電時間(分)約30
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥78,100
税込¥85,910
8日以内出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。