6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)
18.0(2)
36(1)
用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12 仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.9 回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時) ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本 穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴 ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13) バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah) クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)実用:約40 フル:約60 サイズ(mm)198×61×242(H) 最大トルク(Nm[kgf-cm])135 打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500 振動3軸合成値(m/s2)7.52
1台
87,300 税込96,030
翌日出荷

使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.5(バッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~3100 締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125 バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah) ヘッド長(mm)120 蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ) 充電時間(分)約40 サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時) 六角軸二面幅(mm)6.35 最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用 打撃数(bpm[回/分])0~3400 1充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本
1台
67,600 税込74,360
翌日出荷

1台
84,000 税込92,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
78,200 税込86,020
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インパクト/ドライバードリル切替式 無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付
仕様●バッテリー:18Vリチウムイオン電池3.0Ah●充電器:AC100V●充電時間:約35分●最大締付トルク:インパクトモード時:135N・mドリルHighモード時:10N・mドリルLowモード時:28N・m●回転数:インパクトモード時:0~2,300rpmドリルHighモード時:180~1,200rpmドリルLowモード時:60~380rpm●打撃数:インパクトモード時:0~3,500回/分●穴あけ能力:木工ドリルビット:~Φ35mm金工ドリルビット:~Φ13mm金工ホールソー:~Φ33mm●締付能力:木ねじ:Φ3.5~Φ9.5mmテクスねじ:Φ3.5~Φ6mm普通ボルト:M6~M14高力ボルト:M6~M12●サイズ:198×61×226(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース アズワン品番64-7926-21
1台
81,500 税込89,650
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)200 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)実用約19、フル約25 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
83,200 税込91,520
8日以内出荷