充電式インパクトドライバ :「sc 02l ケース」の検索結果

特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
36(1)
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)172 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約30 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
78,100 税込85,910
8日以内出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・充電時間:約25分(フル充電時)。・締付能力。小ねじ:4~8mm。普通ボルト:M5~M16。高力ボルト:M5~M14。テクスねじ:Φ3.5~Φ6。コーススレッド:22~125mm。・最大締付トルク。200N・m(2,040kgf・cm)。・回転数。ソフトモード:0~900rpm。パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)。ボルトモード:0~2900rpm。テクスモード:0~3700rpm。・打撃数。ソフトモード:0~2000rpm。パワーモード:0~4100rpm。ボルトモード:0~4100rpm。テクスモード:0~2200rpm。・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状。・サイズ:116(L)×241(H)mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・付属品。バッテリー×2。急速充電器(冷却機能付き)。収納ケース。電池カバー×2。力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・直流ブラシレスモーター。・LEDライト付。・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。・防じん・防水IP56。・力こぶビット(スレンダータイプ)付。ビット長:85mm。ねじ頭が見やすいスリムな先端形状。アンビルを痛めにくい特殊断面形状。トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー:0~3400(デフォルト)/0~1900~3600(カスタマイズ)、ボルト:0~2900、テクス:0~3700 最大トルク(N・m)200 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2000、パワー:0~4100、ボルト:0~4100、テクス:0~2200 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)約25 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
82,900 税込91,190
翌日出荷