充電式インパクトドライバ :「M&M 電動工具」の検索結果
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(1)
10.8(1)
14.4(1)
用途ビス(十字ネジ)の緩め、締付作業等に
付属品バッテリーパックLBP-1415×2個、充電器LBC-1415、ビット1×65mm、ビット2×65mm、ブローケース
定格時間(分)約30
アズワン品番64-3674-74
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
高速・低速切替え機能付きで無段変速です。LEDライト付き。
付属品バッテリー、充電器、ドライバービットNo1、No2、ドリルビット2mm、3mm、収納ケース
質量(kg)1.12(バッテリー含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
使用充電器入力電源単相100V、受電時間30分
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
軽量で細身なので、ちょっと使いにちょうどいいペン型インパクトドライバー。充電式ペンインパクトドライバーDCPI-7215(現行品)より充電時間が約120分と短縮になり、バッテリー容量が1.5Ahから2.0Ahと増えました。手締め機能付きで、用途や場所によってガンタイプ、ストレートタイプに切替が可能。LEDライト付きで、残量表示付きバッテリーです。
用途ビスを締めたり、硬い素材にビスを打ち込んだりするのに適しています。軽作業に最適。
仕様バッテリーパック:型式:LBP-7220、電池:リチウムイオン、電圧:DC7.2V、充電器:型式:LBC-7225、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、充電時間:約120分
付属品バッテリーパック・充電器・ドライバービット
寸法(mm)ガンタイプ:幅215×奥行40×高さ217、ストレートタイプ:幅295×奥行40×高さ60
質量(kg)0.6
周波数(Hz)50/60
電圧(V)DC7.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300
最大締付トルク(N・m)22
バッテリー容量(Ah)2.0
打撃数(min-1)0~3000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。
付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本
質量(kg)1.08(バッテリー含む)
タイプバッテリータイプ
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])0~2200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×190
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)45
最大トルク120N・m
打撃数(min-1)0~3000
適合バッテリーLBP-1015A
使用充電器LBC-1015
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。