「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
充電式インパクトドライバー(18V)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め
新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃
高出力ブラシレス分割コアモーター搭載
作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え
高輝度LEDライト付
IP56規格に適合
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付)質量(kg)1.6(電池パック含)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200締付け能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54締付能力(小ねじ)M4~M8バッテリー容量(mAh)5000打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8取扱説明書(1.49MB)
充電式インパクトドライバー(18V)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め
新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃
高出力ブラシレス分割コアモーター搭載
作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え
高輝度LEDライト付
IP56規格に適合
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付)質量(kg)1.6(電池パック含)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200締付け能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54締付能力(小ねじ)M4~M8バッテリー容量(mAh)5000打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8取扱説明書(1.53MB)
充電式インパクトドライバー DID1806L5京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
余裕の作業時間5,000mAh
小型・高効率4極モータを搭載
付属品充電器、電池パック×2、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース質量(kg)1.7電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2500打撃数(min-1[回/分])0~3000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×235ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12バッテリー18Vリチウムイオン(B-1840L)最大締付トルク(N・m)170充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)4000バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×231保証期間1年取扱説明書(1MB)
充電式インパクトドライバー DID181L5京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)取扱停止中
最大締付トルク 175N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
全長129mm軽量コンパクトボディ
3段階から打撃力を選択
余裕の作業時間 5,000mAh容量電池
高輝度LEDライト付
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850L(2個)、充電器 BC-1802L、ベルトフック(本体取付)回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3300、(中)0~2000、(弱)0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×235打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200本体質量(kg)1.5(電池パック含)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)175バッテリー電圧(V)18保証期間1年充電時間(分)84バッテリー容量(mAh)5000ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
充電式インパクトドライバー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])0~2200バッテリー容量(mAh)1500ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8付属品充電器・電池パック・キャリングケース長さ(mm)158質量(kg)1バッテリーB-1115L(リチウムイオン)充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)110充電器電圧(V)100取扱説明書(0.89MB)
充電式インパクトドライバ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)当日出荷
最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
全長129mmのコンパクトボディ
電子制御により3段階から打撃力を選択
高輝度LEDライト付
手に対する反動が少ないブレーキ機能
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1815L(2個)、充電器 BC-1803L、ベルトフック(本体取付)トラスコ品番835-8905寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×214本体質量(kg)1.2(電池パック含)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン充電時間(分)69ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14取扱説明書(1.09MB)
充電式インパクトドライバ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
パワフル!コンパクト!全長129mm・1.2kg
最大締付トルク 160N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
電子制御により3段階から打撃力を選択
高輝度LEDライト付
手に対する反動が少ないブレーキ機能
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1415L(2個)、充電器 BC-1402L、ベルトフック(本体取付)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×82×223本体質量(kg)1.2(電池パック含)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン充電時間(分)45ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12取扱説明書(1.12MB)
18V充電式インパクトドライバー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)当日出荷
小型・高効率4極モータを搭載
最大締付トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2500ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12充電時間(分)69電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×215打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリー18Vリチウムイオン(B-1815L)付属品充電器、電池パック×2、キャリングケース質量(kg)1.4バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500取扱説明書(0.95MB)
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
ターボファンWAKA税込¥8,798¥7,998
充電式集じん丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)税込¥79,178¥71,980