充電式インパクトドライバ :「回転」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)
専用バッテリーパック付き(4.0Ah)×1 。3段階トルク切替機能付き 。充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 。インパクト機構 。LEDライト 。無段変速 。正転・逆転 。ブレーキ付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ、穴あけ等に使うことができます。作業に応じて3段階のトルクに切り替えることができます。1回の充電で木ねじを約260本打ち込み可能です。(Φ4.1×38mm/米松/4.0Ahバッテリ。ーパック取付け時)また、高回転+打撃のインパクト式でドリルドライバーよりも長いねじの打ち込みや、。硬い素材への打ち込みが効率良く作業できます。
付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V4.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 収納ケース×1 取扱説明書×1
質量(kg)0.93
使用温度範囲(℃)5~40
能力普通ボルト:M5~M12/高力ボルト:M5~M10
最大トルク(N・m)【HIGH】 180(1835kgf・cm)/【MID】 140(1427kgf・cm)/【LOW】 100(1019kgf・cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×72×200 ※ベルトフック除く
打撃数(min-1[回/分])【HIGH】0~3600【MID】 0~2900【LOW】 0~1300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])【HIGH】0~3000(無段変速)/【MID】0~2000(無段変速)/【LOW】0~1000(無段変速)
ねじ締め能力木ねじ:Φ4.1×38mm/米松:260本/木ねじ:Φ5.1×75mm/米松:70本/万能ビス:Φ4.5×90mm/米松:130本
ビット差込部(mm)6.35(六角軸)
モーター電圧(V)DC18
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
専用バッテリーパック付き(2.0Ah)×1 。充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 。インパクト機構 。LEDライト 。無段変速 。正転・逆転 。ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 。木材・樹脂の穴あけに
付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V2.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 取扱説明書×1
質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)
能力普通ボルト:M5~M16/高力ボルト:M5~M12
最大トルク(N・m)180(1835kgf・cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×84×210 ※バッテリーパック除く・ベルトフック含む
打撃数(min-1[回/分])0~3600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800(無段変速)
ねじ締め能力木ねじ Φ4.1×38mm 米松 240本/木ねじ Φ5.1×75mm 米松 60本/万能ビス Φ4.5×90mm 米松 90本
ビット差込部(mm)6.35(六角軸)
モーター電圧(V)DC18
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
18V充電式マルチツール専用
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 。木材・樹脂の穴あけに
付属品インパクトドライバーユニット本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、取扱説明書×1
質量(kg)約0.65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約127×60×74
打撃数(min-1[回/分])約0~3300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)
ねじ締め能力(mm)木ねじ 米松Φ4.1×38 約300本、木ねじ 米松Φ5.1×75 約80本、万能ビス 米松Φ4.5×90 約150本
締付能力(普通ボルト)M5~M12
締付能力(高力ボルト)M5~M10
差込口6.35mm六角軸
最大トルク(Nm[kgf-cm])約180(1835)
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。