充電式インパクトドライバ :「マキタ TD172」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18
最大トルク(N・m)165
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])0~3200
全長(mm)125
バッテリー電圧(V)18
国内初 「全周」リング発光LEDライト
「全方向」最適バランス・最適配置
使いやすさ、さらに極まる
バランス&スリムヘッド&快適な操作性
ビットの影をゼロに
ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600
打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
最大締付トルク(N・m)180
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)135
質量(kg)1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
適合バッテリーA-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)171
質量(kg)1.7
穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力9段階
作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)22
モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
使いやすさ、さらに極まる
最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
別売付属品充電器
締付能力(高力ボルト)M5~14
締付能力(小ねじ)M4~8
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーA-60698,A-60660
付属品+ビット2-65、フック
最大締付トルク(N・m)175
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600
バッテリー電圧(V)14.4
関連資料(5.1MB)
4モード+テクス用ネジ専用モード
「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。
クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。
「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。
充電時間(分)55
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場!
4モード+テクス用ネジ専用モード付。
「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。
バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。
耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。
多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーBL1460B
付属品バッテリ2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック
打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
最大締付トルク(N・m)175
充電時間約27分/約40分
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)14.4
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
関連資料(5.1MB)
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
国内初「全周」リング発光LEDライト採用
最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性
作業時の視認性が格段に向上
ワークライトとしても使える
使いやすさ、さらに極まる
新トリガスイッチ
「全方向」最適バランス・最適配置
バッテリを後方にオフセット
「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル
ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用
隅打ち時の傾き「全方位」業界最小
突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上
より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」
作業に合わせて、最適なモードを選択可能
付属品プラスビット2-65フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
締付能力(高力ボルト)M5~M14
バッテリーリチウムイオン
締付能力(小ねじ)M4~M8
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)55
回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
最大トルク(N・m)110
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
打撃数(min-1[回/分])0~3400
質量(g)860
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82
取扱説明書(12.1MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)2.0
充電時間(分)60
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
最大トルク(N・m)110
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
打撃数(min-1[回/分])0~3400
付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)1.8
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
連続作業に強い、ネジ締めが速い。
ボルト締め連続作業量約2倍
ネジ締めスピード約1.25倍
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。