絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](1)
最大トルク(N・m)
  • 200(1)
  • 205(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M12(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M12
  • M4~M10(1)
  • M5~M10(1)
  • M6~M12(5)
  • M8~M12(1)
  • M8~M14(2)
  • M10~M16(19)
  • M10~M20(4)
  • M10~M22(2)
  • M10~M24(6)
  • M10~M27(3)
  • M12~M16(2)
  • M12~M22(1)
  • M12~M27(3)
  • M14~M20(2)
  • M14~M24(1)
  • M16~M24(2)
  • M20~M33(1)
  • M22(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 5(1)
5
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3500(1)
3500
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2300(1)
2300
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
14.4(1)
18(1)
充電インパクトレンチ 5.0Ah Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ 5.0AhPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能長さ(mm)155幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)グレー消費電力(W)充電器/198締付能力(普通ボルト)M12締付能力(高力ボルト)M12チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000振動3軸合成値(m/s2)17
充電式インパクトレンチ