「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)当日出荷
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。
ハイパワー450N・m
耐久性抜群ブラシレスモーター
3段階パワーコントロール
自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ
シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ
自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~1900/2500/3300締付能力(普通ボルト)M10~M20締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)450差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])0~1000/1500/2300RoHS指令(10物質対応)対応
充電インパクトレンチ(セット品)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/ブレーキ付/打撃力一定機能/電源自動停止機能/電池残量ランプ回転数0~2300回転/分RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
幅広ドライバートップマン[工具・金物]税込¥945¥859