6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
12(1)
14.4(1)
18(3)
SHINKO(新興製作所)充電式インパクトレンチ
ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けで、3段階のトルク調整で用途に応じたトルクで締付け可能。正回転オートストップで締めすぎ防止、逆回転オートストップでナット落下紛失防止。3種類のソケット付属ですぐ使え、ブローケース入りで保管も安心。
用途ボルト締め、タイヤ交換など。 付属品バッテリー・充電器・セミロング薄肉ソケット(17mm/19mm/21mm)・ブローケース 最大トルク(N・m)弱:120、中:210、強:350 無負荷回転数(min-1[r.p.m])弱:0~850、中:0~1850、強:0~2550 本体寸法(mm)235×75×135 本体質量(g)1500(バッテリー込み) 締付能力(普通ボルト)M10~M20 締付能力(高力ボルト)M10~M16 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)18 ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 充電時間(分)約80 無負荷打撃数(min-1)弱:0~1000、中:0~2550、強:0~3100 入力電源(V)AC100
1個
13,980 税込15,378
欠品中

パワフル&豊富な作業量が頼もしい! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途ボルトやナットの締め付け・取り外しに 付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、電池カバー、ケース 質量(kg)1.4 回転数(min-1[r.p.m])0~2400 蓄電池形名BSL1820M 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池容量(Ah)2 長さ(mm)177 幅(mm)- 高さ(mm)228 差込角(sq.)12.7 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 機械寸法(mm)全長177×高さ228×センタハイト28 四角ドライブ寸法(mm)12.7
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

9.5sq.の差込角のインパクトレンチ用ソケットが使用可能。エンジン補機類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。
付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、バッテリー(2コ)、充電器 質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500 角ドライブsq(mm)9.5 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約40(急速充電型) 差込角(sq.)9.5(ピン穴付) 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

コードレスインパクトレンチ
付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック 質量(kg)0.98(本体重量/電池付) 差込角(mm)9.5 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 最大トルク(N・m)80 締付能力(普通ボルト)M5~M12 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×160 締付能力(高力ボルト)M5~M10 AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz) バッテリー電圧(V)12 充電時間(時間)約6(最大) バッテリー容量(mAh)2000 打撃数(min-1)0~3500
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

JTC7678 電動インパクトレンチ 350Nm JTC 動画あり
心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
長さ(mm)190 幅(mm)77 高さ(mm)205 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーJTC7678-P セット内容電動インパクトレンチ、2PCS2.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース 質量(kg)1.5 タイプ充電式 回転数(min-1[r.p.m])0~2100 入力電源AC100V~240V(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

角ドライブ寸法9.5mm(3/8")のインパクトレンチです。 バッテリーを守るECP機能搭載 高効率のECブラシレスモーター採用 2段階パワーコントロール 3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載 3つのLEDで電池残量を表示
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 回転数(min-1[回/分])0~1200/2600 最大締付トルク(N・m)24/115 打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×179×54 締付能力(普通ボルト)M4~M12 締付能力(高力ボルト)M4~M10 差込角(sq.)9.5
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)