絞り込み
ブランド
  • JTC(1)
  • SI(1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](1)
  • 19.0[3/4](1)
最大トルク(N・m)
  • 700(1)
  • 1250(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M12~M30(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M10~M24(1)
M10~M24
バッテリー容量(Ah)
  • 4(2)
4
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 220(1)
  • 2300(1)
220・2300
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1700
  • 0~450(2)
  • 0~1800(2)
  • 0~3200(3)
  • 10(2)
  • 110(2)
  • 1000(2)
  • 1200(5)
  • 1325(2)
  • 1500(7)
  • 1550(3)
  • 1800(5)
  • 1900(5)
  • 2000(3)
  • 2100(5)
  • 2200(3)
  • 2300(11)
  • 2400(4)
  • 2500(5)
  • 2800(7)
  • 3000(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
コードレスインパクトレンチ SIコードレスインパクトレンチSI
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
差込角(sq.)12.7トラスコ品番205-7267セット内容バッテリーパック×2、充電器、キャリングケース質量(kg)3.2打撃数(min-1[回/分])220無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700電池リチウムイオン電池打撃数(min-1)220
電動インパクトレンチ 1250Nm JTC電動インパクトレンチ 1250NmJTC
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷
心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
長さ(mm)230幅(mm)77高さ(mm)250差込角(sq.)19適合バッテリーJTC7652-Pセット内容電動インパクトレンチ、2PCS4.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース質量(kg)3.2タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~1700打撃数(min-1[回/分])2300充電時間(分)75(オートストップ)入力電源AC100V~240V(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
充電式インパクトレンチ