絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
- 19.0[3/4](1)
最大トルク(N・m)
- 700(1)
- 1250(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M12~M30(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M10~M24(1)
バッテリー容量(Ah)
- 4(1)
- 8(1)
4・8
充電時間
- 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
最大打撃数(min-1[回/分])
- 220(1)
- 2300(1)
220・2300
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1700
- 0~450(2)
- 0~1800(2)
- 0~3200(3)
- 10(2)
- 17(2)
- 110(2)
- 1000(2)
- 1200(6)
- 1325(2)
- 1500(7)
- 1550(3)
- 1800(8)
- 1900(7)
- 2100(5)
- 2300(11)
- 2400(5)
- 2500(6)
- 2700(3)
- 2800(9)
- 3000(5)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- JTC(1)
- SI(1)
JTC・SI
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)

コードレスインパクトレンチ
SI¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷差込角(sq.)12.7トラスコ品番205-7267セット内容バッテリーパック×2、充電器、キャリングケース質量(kg)3.2打撃数(min-1[回/分])220無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700電池リチウムイオン電池打撃数(min-1)220
電動インパクトレンチ 1250Nm
JTC¥97,980税込¥107,7781個5日以内出荷心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製長さ(mm)230幅(mm)77高さ(mm)250差込角(sq.)19適合バッテリーJTC7652-Pセット内容電動インパクトレンチ、2PCS4.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース質量(kg)3.2タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~1700打撃数(min-1[回/分])2300充電時間(分)75(オートストップ)入力電源AC100V~240V(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応