充電式インパクトレンチ :「振動 ライト」の検索結果
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
14.4(1)
産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。
用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に
長さ(mm)172
幅(mm)59
高さ(mm)250
差込角(sq.)12.7
適合バッテリーEYSB40
仕様推奨作業:M10(高力ボルト)、M12(普通~高力ボルト)、M14(普通ボルト)
質量(kg)1.6
打撃数(min-1[回/分])0~2900(Fモード)
機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階)
設定段数6段階+F(締付力調整解除モード)
充電時間(分)実用充電:約34、フル充電:約44
回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)
振動3軸合成値(m/s2)6.9
産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。
用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に
幅(mm)59
適合バッテリーEYSB30
機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階)
設定段数6段階+F(締付力調整解除モード)
充電時間(分)実用充電:約20、フル充電:約45
回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。