充電式インパクトレンチ :「木ビス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(2)
18(2)
長さ(mm)155
幅(mm)242(233)
高さ(mm)61
差込角(sq.)12.7
適合バッテリーEZ9L54
トラスコ品番467-9911
色グレー
回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000
締付け能力(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本
チャック(mm)□12.7(ピンタイプ)
防塵防水性能IP56
締付ボルト(本数)【高力ボルト】約400本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約240本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約320本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah、【普通ボルト】約1150本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約730本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah
振動3軸合成値(m/s2)10.9
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。
しかもコードレスだから取り回しがラク。
1台で性能を使い分けできる「デュアル」
作業量はしっかり。
ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。
長く使えて経済的。
ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
長さ(mm)155
幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)
色グレー
消費電力(W)充電器/198
締付能力(普通ボルト)M12
締付能力(高力ボルト)M12
チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)5
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60
差込角(sq.)12.7
回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000
打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000
振動3軸合成値(m/s2)17
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。