特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18.5(1)
手回しモードで、ナットを楽々取付け。モード1ではインパクトがかからず、ナットが着座すると回転が止まります。面倒なナットの「手回しで取り付け」を電動ツールでスピーディにおこなえます。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能です。自動シャフトオフ機能で、締め過ぎ防止。ホイールナットの締め過ぎは、ボルトが伸びて緩みの原因になったり、ねじ山を破損したりします。モード2では、一定時間回転すると自動で停止し仮締めできます。小型車の整備に最適、余裕の300N・m。固く締まったナットを緩められる高出力。モード3では、回転速度が最大2800min-1で最大300N・mの出力が可能です。
用途自動車関連(タイヤ交換)、整備工場。金型、設備屋、建機、鉄工所、足場、単管、配管のフランジ等のボルト・ナットの着脱作業に
質量(kg)【バッテリー込み】2.2、【本体のみ】1.45
能力【普通ボルト】M10~M20、【高力ボルト】M10~M16
モーターブラシレスDCモーター
最大締付トルク(N・m)300
四角ドライブ寸法(mm)12.7SQ(1/2''SQ)
振動3軸合成値(m/s2)13.16
寸法(全長×全高×幅)(mm)【バッテリー込み】141×262×80、【本体のみ】141×210×74
本体のみ。手回しモード&自動シャットオフでタイヤ交換に最適化!。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能。自動シャトオフ機能で一定時間回転すると自動で停止し、仮締めできる。固く締まったナットを緩められる高出力。回転速度が最大2800min-1で、最大300N・mの出力が可能なので小型車の整備に最適。
用途タイヤ交換に最適な充電式インパクトレンチ。
材質グラスファイバー(ガラス繊維)入りポリアミド合成樹脂(ナイロン)・PA6 + GF30・TPE
寸法(mm)四角ドライブ:12.7SQ(1/2”SQ)、全長141×全高210×幅74
質量(kg)1.45
タイプ本体のみ
能力普通ボルト:M10~M20●高力ボルト:M10~M16
打撃数(min-1[回/分])0~3,000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])モード1:0~1,000(正回転)、0~1,000(逆回転)●モード2:0~1,600(正回転)、0~2,000(逆回転)●モード3:0~2,800(正回転)、0~2,800(逆回転)
モーターブラシレスDCモーター
機能搭載:オートシャットオフ(正転の手回しモードと仮締めモード)・LEDライト
最大締付トルク(N・m)300
騒音レベル(dB(A))LPA94.5・LWA105.5
振動3軸合成値(m/s2)13.16
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
充電状態を確認できるLEDランプ付き。バッテリー(SP-80185)を約85分で充電完了。
用途バッテリーパック(SP-8141J)の専用充電器として。
品番バッテリー:SP-80185
質量(g)420
定格AC100V 50/60Hz 2.0A
機能充電状態表示
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
バッテリーをスライドさせるだけで確実ロック。 脱着ボタンで取り外し。18.5V 大容量5.0Ahで、残量表示ボタンを押すと3個のLEDランプで残量の確認ができる。
用途SPLINE充電式インパクトレンチ(SP-8141J)専用のバッテリーとして。
容量5.0Ah 92.5Wh
品番本体:SP-8141J
質量(g)750
出力電圧(V)18.5
機能バッテリマネジメントシステム(BMS)・バッテリ保護機能(過電流保護・短絡保護・温度保護他)
バッテリーリチウムイオン
充電時間約85分
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。