7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。 角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。 耐久性抜群ブラシレスモーター。 3段階パワーコントロール。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。]) それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。 自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 正転・逆転機構、LEDライト搭載。
用途最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×240×86 打撃数(min-1[回/分])0~1600/2300/2600 締付能力(普通ボルト)M14~M24 締付能力(高力ボルト)M14~M24 最大締付トルク(N・m)1050 差込角(sq.)19[3/4"] 回転数(min-1[回/分])0~800/1300/1750
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ
エコ商品
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー330N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1[回/分])0~2400/3100/3800 締付能力(普通ボルト)M8~M18 締付能力(高力ボルト)M8~M14 最大締付トルク(N・m)330 差込角(sq.)12.7 回転数(min-1[回/分])0~1200/1900/2800 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ
エコ商品
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー450N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1[回/分])0~1900/2500/3300 締付能力(普通ボルト)M10~M20 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)450 差込角(sq.)12.7 回転数(min-1[回/分])0~1000/1500/2300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角ドライブ寸法9.5mm(3/8")のインパクトレンチです。 バッテリーを守るECP機能搭載 高効率のECブラシレスモーター採用 2段階パワーコントロール 3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載 3つのLEDで電池残量を表示
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 回転数(min-1[回/分])0~1200/2600 最大締付トルク(N・m)24/115 打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×179×54 締付能力(普通ボルト)M4~M12 締付能力(高力ボルト)M4~M10 差込角(sq.)9.5
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 差込角(sq.)12.7 質量(kg)1.1 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×205×61 打撃数(min-1[回/分])0~2200/3300/4200 回転数(min-1[回/分])0~1100/2300/3400
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ
エコ商品
コード式を超えるパワーとスピードBITUTBOシリーズです。ハイパワー1600N・m。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ。シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ。自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。正転・逆転機構。LEDライト。
用途ボルト、ナットの締め・緩め。 回転数(min-1[r.p.m])0~800/1300/1750 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×242×86 打撃数(min-1[回/分])0~1550/2200/2350 角ドライブ(mm)19 締付能力(普通ボルト)M16~33 締付能力(高力ボルト)M16~M24 最大締付トルク(N・m)1600 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)16.5
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 最大締め付けトルク300N・mのハイパワー 自動シャットダウン機能(ABR):ナットが緩むと自動的に回転を停止しナットが落下するのを防ぎます(ON/OFFスイッチ付き) EC(ブラシレス)モーター:高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 差込角(sq.)12.7 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)163×246×72 打撃数(min-1[回/分])0~3300 回転数(min-1[回/分])0~2400
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)