充電式インパクトレンチ :「回転 モーター」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(6)
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。
ハイパワー330N・m
耐久性抜群ブラシレスモーター
3段階パワーコントロール
自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ
シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ
自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
打撃数(min-1[回/分])0~2400/3100/3800
締付能力(普通ボルト)M8~M18
締付能力(高力ボルト)M8~M14
最大締付トルク(N・m)330
差込角(sq.)12.7
回転数(min-1[回/分])0~1200/1900/2800
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワー750N・m。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ。シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ。自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。正転・逆転機構。LEDライト
用途ボルト、ナットの締め・緩め
寸法(mm)【角ドライブ】12.7(ピン無し)
回転数(min-1[r.p.m])0~800/1500/2400
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
能力普通ボルトM12-M22、高力ボルトM12-M20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×77×233
打撃数(min-1[回/分])0~1500/2300/3000
最大締付トルク(N・m)750
トルク(N・m)【最大緩め】1000
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)18.9
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。
ハイパワー450N・m
耐久性抜群ブラシレスモーター
3段階パワーコントロール
自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ
シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ
自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
打撃数(min-1[回/分])0~1900/2500/3300
締付能力(普通ボルト)M10~M20
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)450
差込角(sq.)12.7
回転数(min-1[回/分])0~1000/1500/2300
RoHS指令(10物質対応)対応
コード式を超えるパワーとスピードBITUTBOシリーズです。ハイパワー1600N・m。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ。シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ。自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。正転・逆転機構。LEDライト。
用途ボルト、ナットの締め・緩め。
回転数(min-1[r.p.m])0~800/1300/1750
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×242×86
打撃数(min-1[回/分])0~1550/2200/2350
角ドライブ(mm)19
締付能力(普通ボルト)M16~33
締付能力(高力ボルト)M16~M24
最大締付トルク(N・m)1600
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)16.5
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。
最大締め付けトルク300N・mのハイパワー
自動シャットダウン機能(ABR):ナットが緩むと自動的に回転を停止しナットが落下するのを防ぎます(ON/OFFスイッチ付き)
EC(ブラシレス)モーター:高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業
差込角(sq.)12.7
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)163×246×72
打撃数(min-1[回/分])0~3300
回転数(min-1[回/分])0~2400
コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。
角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。
耐久性抜群ブラシレスモーター。
3段階パワーコントロール。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。])
それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。
自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
正転・逆転機構、LEDライト搭載。
用途最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×240×86
打撃数(min-1[回/分])0~1600/2300/2600
締付能力(普通ボルト)M14~M24
締付能力(高力ボルト)M14~M24
最大締付トルク(N・m)1050
差込角(sq.)19[3/4"]
回転数(min-1[回/分])0~800/1300/1750
角ドライブ寸法9.5mm(3/8")のインパクトレンチです。
バッテリーを守るECP機能搭載
高効率のECブラシレスモーター採用
2段階パワーコントロール
3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
3つのLEDで電池残量を表示
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業
回転数(min-1[回/分])0~1200/2600
最大締付トルク(N・m)24/115
打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×179×54
締付能力(普通ボルト)M4~M12
締付能力(高力ボルト)M4~M10
差込角(sq.)9.5
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。