充電式インパクトレンチ :「M&M 電動工具」の検索結果
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(6)
角ドライブ寸法9.5mm(3/8")のインパクトレンチです。
バッテリーを守るECP機能搭載
高効率のECブラシレスモーター採用
2段階パワーコントロール
3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
3つのLEDで電池残量を表示
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業
回転数(min-1[回/分])0~1200/2600
最大締付トルク(N・m)24/115
打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×179×54
締付能力(普通ボルト)M4~M12
締付能力(高力ボルト)M4~M10
差込角(sq.)9.5
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業
差込角(sq.)12.7
質量(kg)1.1
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×205×61
打撃数(min-1[回/分])0~2200/3300/4200
回転数(min-1[回/分])0~1100/2300/3400
コード式を超えるパワーとスピードBITUTBOシリーズです。ハイパワー1600N・m。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ。シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ。自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。正転・逆転機構。LEDライト。
用途ボルト、ナットの締め・緩め。
回転数(min-1[r.p.m])0~800/1300/1750
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×242×86
打撃数(min-1[回/分])0~1550/2200/2350
角ドライブ(mm)19
締付能力(普通ボルト)M16~33
締付能力(高力ボルト)M16~M24
最大締付トルク(N・m)1600
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)16.5
ハイパワー750N・m。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ。シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ。自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。正転・逆転機構。LEDライト
用途ボルト、ナットの締め・緩め
寸法(mm)【角ドライブ】12.7(ピン無し)
回転数(min-1[r.p.m])0~800/1500/2400
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
能力普通ボルトM12-M22、高力ボルトM12-M20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×77×233
打撃数(min-1[回/分])0~1500/2300/3000
最大締付トルク(N・m)750
トルク(N・m)【最大緩め】1000
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)18.9
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。
ハイパワー450N・m
耐久性抜群ブラシレスモーター
3段階パワーコントロール
自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ
シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ
自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
打撃数(min-1[回/分])0~1900/2500/3300
締付能力(普通ボルト)M10~M20
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)450
差込角(sq.)12.7
回転数(min-1[回/分])0~1000/1500/2300
RoHS指令(10物質対応)対応
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。
ハイパワー330N・m
耐久性抜群ブラシレスモーター
3段階パワーコントロール
自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ
シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ
自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
打撃数(min-1[回/分])0~2400/3100/3800
締付能力(普通ボルト)M8~M18
締付能力(高力ボルト)M8~M14
最大締付トルク(N・m)330
差込角(sq.)12.7
回転数(min-1[回/分])0~1200/1900/2800
RoHS指令(10物質対応)対応
コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。
角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。
耐久性抜群ブラシレスモーター。
3段階パワーコントロール。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。])
それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。
自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
正転・逆転機構、LEDライト搭載。
用途最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×240×86
打撃数(min-1[回/分])0~1600/2300/2600
締付能力(普通ボルト)M14~M24
締付能力(高力ボルト)M14~M24
最大締付トルク(N・m)1050
差込角(sq.)19[3/4"]
回転数(min-1[回/分])0~800/1300/1750
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。