充電式インパクトレンチ :「タイヤ交換用インパクト」の検索結果
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤ交換が劇的に楽になる、タイヤ交換専用充電式インパクトレンチ。締め過ぎ防止機能付(最大締付トルク80N・m)の為、軽自動車でも締め過ぎを防止できます。※締付け80N・m/緩め200N・m。LEDライト内蔵で作業時の視認性が向上。BALのアルミホイール対応ディープソケット(No.73,75,76)もご利用になれます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途自動車のタイヤ交換等
寸法(mm)180(W)×75(D)×192(H)、角ドライブ:12.7
質量(g)1130
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])右回転2000/左回転2500
回転数無負荷:右回転2000/左回転2500(rpm)
使用環境温度(℃)10~35
トルク(N・m)右回転80/左回転200
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。