充電式インパクトレンチ :「電動フレア」の検索結果
関連キーワード
9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
全長(mm)413
回転速度(min-1[r.p.m])0~450
締付トルク(N・m)75
能力ボルト径(mm)1
差込角(sq.)Φ75
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。収納しやすい専用ソフトケース付き。
全長(mm)413
質量(kg)1.53(バッテリーパック含む)
回転速度(min-1[r.p.m])0~450
締付トルク(N・m)75
能力ボルト径(mm)1
充電時間(時間)約1.5
差込角(sq.)9.5
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。