7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
36(1)
TONE トネ (前田金属工業)コードレスラチェットレンチ
バッテリ駆動の電動ラチェットレンチです。手動での本締めも可能です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番586-0985 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)(電動時)61、(手動時)62
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

TONE トネ (前田金属工業)コードレスベルトサンダー
狭い面積やへこみ箇所などをベルトで研磨します。バリ取り・面取り等に最適な電動ベルトサンダーです。
用途バリ取り・面取り等の作業用。 トラスコ品番586-0987 長さ(mm)330 ベルト幅(mm)10
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途高力六角ボルト1次締め作業専用 仕様(六角ボルト用) 電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池) 締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5 本数1充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約240(M16(F10T)締付時) モーターブラシレスDCモータ タイプレバーソケット対応
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5 モーターブラシレスDCモータ タイプインパクトソケット対応
1台
489,800 税込538,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。1回のフル充電で、300N・mで約250本を締め付け可能です。市販のインパクト用ソケットが使用できます。
差込角(sq.)19 トラスコ品番864-1067 セット内容電池パック(BL1830)×2個 充電器(DC18RC) メタルケース 反力レバー スピロロックス マイナスドライバー バッテリーカバー2個 質量(kg)2.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11 アズワン品番64-8472-54
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷

TONE トネ (前田金属工業)コードレスシンプルトルコン
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、200N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。
充電時間(分)約20(高速フル充電) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16 仕様ブラシレスモータ搭載 トラスコ品番494-3333 セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、反力レバーL、六角穴付き止めねじ4個、六角棒L形レンチ、マイナスドライバー、バッテリーカバー2個、取扱説明書 対応左右両回転 トルク(N・m)【制御】40~200 差込角(sq.)12.7 繰返し精度(%)±5
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷