3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
12.7[1/2](3)
小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック 幅(mm)81 全長(mm)144 質量(kg)1.8(バッテリ含) 高さ(mm)246 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)300 バッテリー容量(Ah)6.0×2 充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

中型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック 幅(mm)81 全長(mm)170 質量(kg)2.7(バッテリ含) 高さ(mm)276 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~2700 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M24 機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)600 バッテリー容量(Ah)6.0×2 充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~2200 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 最大締め付けトルク300N・mのハイパワー 自動シャットダウン機能(ABR):ナットが緩むと自動的に回転を停止しナットが落下するのを防ぎます(ON/OFFスイッチ付き) EC(ブラシレス)モーター:高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 差込角(sq.)12.7 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)163×246×72 打撃数(min-1[回/分])0~3300 回転数(min-1[回/分])0~2400
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)