3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
12.7[1/2](3)
いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。 M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。 電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。 お手持ちの電池パックが利用可能。
用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどに チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式 振動3軸合成値(m/s2)12.8
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIW183L5 18V充電式インパクトレンチ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式インパクトレンチ
新開発のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&ハイパワーを実現。高容量電池で余裕の作業量。防じん・耐水に対する国際規格IP56に適合。選べる3モード(強・中・弱)。カラビナフックで運搬時の落下を防止。高輝度LEDライト採用。握りやすい新グリップで使用時の快適性を追求。アンビル先端のフリクッションリングにより、ソケットの仮固定が可能。
用途土台、梁の締付から足場の組立まで。羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応 長さ(mm)145 幅(mm)79 高さ(mm)253 差込角(sq.)12.7(ピンタイプ式) 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA 付属品電池パック(B-1850LA)×2個、充電器(UBC-1802L)、カラビナフック(本体取付)、ベルトフック、キャリングケース 寸法(mm)145×79×238 質量(kg)1.7 打撃数(min-1[回/分])(強)0~3400、(中)0~2900、(低)0~2700 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2650、(中)0~1600、(低)0~1450 保護等級IP56 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)84 四角ドライブ寸法(mm)12.7(ピンタイプ式) 振動3軸合成値(m/s2)10.6
1台
59,980 税込65,978
37日以内出荷

羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトに対応。選べる3モード:作業に合わせて打撃力(強・中・弱)が3つのモードで切り替えられます。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
用途羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトの締付に 質量(kg)1.3(本体のみ) 能力普通ボルト:M10~M20、高力ボルト:M12~M16 打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3400、中モード:0~2900、弱モード:0~2700 無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2650、中モード:0~1600、弱モード:0~1450 モーターブラシレスDCモータ バッテリーJP-L91850A 最大締付トルク(N・m)強モード:300(M20高力ボルト 3秒締付時) バッテリー電圧(V)18 ソケット差込角(mm)12.7(四角ドライブ) ライト種類白色LED 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×76×145
1台ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)