2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
12.7[1/2](2)
長さ(mm)214 幅(mm)77 高さ(mm)252 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーEZ9L54 仕様ブレーキ付、防塵耐水(IP56)高力ボルト:M12~M18・普通ボルト:M12~M24 付属品- トラスコ品番467-9881 質量(kg)2.6 グレー 回転数(min-1[r.p.m])0~1550 打撃数(min-1[回/分])0~2400 チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) バッテリーリチウムイオン電池LS 防塵防水性能IP56 充電時間(分)60 締付ボルト(本数)【仮締め本数(目安・フル充電で)】ボルト(M24×25mm・板厚10mm・高力ボルト(3秒締))約220本、ボルト(M20×25mm・板厚10mm・高力ボルト(2.5秒締))約250本、ボルト(M16×25mm・板厚10mm・高力ボルト(2秒締))約300本、ボルト(M16×25mm・板厚10mm・普通ボルト(2秒締))約300本、ボルト(M12×25mm・板厚10mm・普通ボルト(1秒締))約640本 振動3軸合成値(m/s2)14.9
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

小さく、軽く、高トルク。 高所・野丁場などの建設作業に。 建設資材の運搬作業、建設機器の保守作業などに。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。 電池切れ防止をサポート、電池残容量表示機能付。 リテーナリング(Cバネ)でソケット交換がスムーズ。 パワーを絞り出すダブルハンマーブロック。 相手部材を傷つけにくいゴムカバー。
用途建て方工事の仮締め。 アンカーボルト締付工事。 建機・設備・機械のメンテナンス作業。 H鋼用スプライスプレートの締結・バラシ。 圧接作業の鉄筋固定。 ホイールの取り外し作業。 長さ(mm)214 幅(mm)77(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 高さ(mm)252 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーEZ9L54 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2 トラスコ品番776-5568 グレー 消費電力(W)充電器/198 本体質量(kg)2.6 チャック(mm)□12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式 バッテリーリチウムイオン 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60 締付ボルト(本数)M20×25mm・板厚10mm高力ボルト(2.5秒締)/約280本、M16×25mm・板厚10mm高力ボルト(2秒締)/約330本、M16×25mm・板厚10mm普通ボルト(2秒締)/約320本、M12×25mm・板厚10mm普通ボルト(1秒締)/約720本 ※あくまでも仮締めでの本数 回転数(min-1[回/分])0~1550 打撃数(bpm[回/分])0~2400 振動3軸合成値(m/s2)14.9
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷