8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式マルチカッタ マキタ充電式マルチカッタマキタ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
充電式ハサミ パオック充電式ハサミパオック(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(Ah)1.3切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)ストローク数(min-1[回/分])10000セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器モーター電圧(V)DC3.6材質(刃)SUS430相当使用温度範囲(℃)10~40本体質量(g)約285充電器質量(g)約230刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85充電器周波数定格/50/60Hz定格出力電圧(V)DC7.5充電器電圧(V)定格/AC100定格二次電流(A)充電器/0.5定格入力(VA)10電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah電池寿命充放電 約300回取扱説明書(0.64MB)
76ミリ充電式コンパクトカッタ マキタ76ミリ充電式コンパクトカッタマキタ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
関連資料(3.74MB)
充電式ボードカッタ マキタ充電式ボードカッタマキタ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ボードの角穴開けをスピーディに。 優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。 無段変速トリガ。高輝度LED搭載。 わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止) ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。 着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5切断能力(mm)木材15切断能力(mm)石膏ボード30ストローク数(min-1[回/分])0~6000ストローク(mm)6バッテリーリチウムイオン付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付)作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m質量(kg)1.9(バッテリ含む)
コードレスマルチカッター BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチカッターBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷
柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
M12 PVCカッター ミルウォーキーツールM12 PVCカッターミルウォーキーツール(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 強力な切断圧力(175kg/cm²) ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。 最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載 ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現 切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載 シャープなブレードが正確な切断をサポート 暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵
用途PVC管仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~500電源電圧(V)12アズワン品番65-0279-63最大切断径(Φmm)50
電力・通信用ケーブルカッター ダイア電力・通信用ケーブルカッターダイア(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
軽量で負担を軽減! オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。
電源(V)AC100(50/60Hz)
充電式ジョイントカッタ マキタ充電式ジョイントカッタマキタ(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3回転数(min-1[r.p.m])6500最大切込深さ(mm)20刃物外径(mm)100刃物内径(mm)22充電時間(分)22バッテリーリチウムイオン全長(mm)351仕様集じん機に接続可能作業量(目安)[メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回(1充電辺り)質量(kg)2.8(バッテリ含む)
充電式カッタ