充電式でどこでも使える
2つの刃先で用途が広がる!!
<ソフト用刃>コットンからボール紙まで
<ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(Ah)1.3
切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3
回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000
充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)
ストローク数(min-1[回/分])10000
セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器
モーター電圧(V)DC3.6
材質(刃)SUS430相当
使用温度範囲(℃)10~40
本体質量(g)約285
充電器質量(g)約230
刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85
充電器周波数定格/50/60Hz
定格出力電圧(V)DC7.5
充電器電圧(V)定格/AC100
定格二次電流(A)充電器/0.5
定格入力(VA)10
電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah
電池寿命充放電 約300回
取扱説明書(0.64MB)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。