充電式カッタ :「ステンレス用・ダイス」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ケーブルラックレースウェイパンチャー
エコ商品
EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能。軟鋼・ステンレス対応。スタンド固定作業も手持ち作業も可能。ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル 適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H 能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴 本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59 本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0 最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷