充電式カッタ :「安全装置」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DRC-3536BLH コードレスチップソーカッター DIAMOND 動画あり
ブラシレスモーター搭載!!業界初 SD490 D35切断可能 クランプ装置付きのため安全安定した切断ができます。またクランプ装置を改良し、従来品よりスムーズな調整が可能になりました。
付属品工具セット(六角レンチ5mm・6mm)・保護メガネ・リチウムイオン電池(7BSL36A18)・充電器(7UC18YDL2)・ダストケース・樹脂ケース(7D6000) 質量(kg)約7.5(バッテリー含む) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)527×234×218(ハンドル除く) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 関連資料(10.8MB) 切断可能径(Φmm)D19~D35 切断速度(秒)(D35)18、(D32)14、(D25)8、(D19)5
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷