充電式カッタ :「2本指」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 HCC45-0C JP M18 44mm 油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 44mm 油圧カッター(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 最大45mm(1590 Falcon)ACSR、および12.7mm(1/2"")EHSガイワイヤーを切断可能 2本の指で開閉することができ、クラス3グローブで作業を円滑に進めることが可能なジョーデザインを採用 ワイヤーが自動的にジョーを閉じるため、ハンズフリーで簡単にミッドスパン切断が可能、最高の操作性を実現 最速のトランスミッションワイヤー切断を可能にするパワフルな9T油圧ポンプ搭載 完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINKエレクトロニクス、REDLITHIUM-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。
仕様5.0Ahバッテリー装着時の切断数:100+ 付属品ケース、六角レンチ 質量(kg)5.6(本体のみ)、6.0(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 出力(t)9 角度調整範囲ヘッド:340° アズワン品番65-0279-89 最大切断径(Φmm)銅:44mm / アルミニウム:44mm 切断速度(秒)7.7
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング