オートリバース機能搭載
仕様巻き込み式切断
付属品バッテリパック Makita BL1830B、充電器 Makita DC18RF、WB ケース、肩かけベルト SPD1
トラスコ品番407-1234
質量(kg)2.9(バッテリ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×396×116(バッテリ含む)
最大開口(mm)50
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用:約17、フル充電:約22
切断能力(mm2)6600V-CV 500 単芯(Φ45)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。