絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(2)
  • 18(4)
最大トルク(N・m)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 45(3)
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(3)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(2)
  • 13(2)
  • 33(2)
  • 53(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(2)
  • 5(1)
2・5
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1450(1)
  • 1800(2)
  • 1900(2)
1450・1800・1900
穴あけ能力(mm) 木工
  • 35
  • 6(2)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(6)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 21(15)
  • 25(8)
  • 28(2)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 36(5)
  • 38(14)
  • 50(5)
  • 52(2)
  • 102(1)
  • 118(4)
  • 150(1)
  • 159(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30~45分未満(2)
1~2時間未満・30~45分未満
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
14.4(2)
18(4)
EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌日出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13チャック(mm)1.5~13チャックキイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年防塵防水性能IP56ねじ締め能力(mm) 機械ねじM5/6/8適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45関連資料メーカーチラシ(3.9MB)穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33ライト機能LEDライト:スイッチ連動
EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778特価
1台
当日出荷から翌日出荷
多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴チャック新ワンタッチビットロック方式(団月までの寸法が13mm)回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
コンパクトヘッド159mm高品質メタルチャック採用電子無段変速&ギア式2段変速高効率のブラシレスモーター搭載2.0Ahバッテリー2個付き正転・逆転機構LEDライト
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけネジの締め・緩め回転数(min-1[回/分])0~500/1900穴あけ能力(mm) 鉄工10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)穴あけ能力(mm) 木工35穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ締め能力(mm)8締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)159×225×73チャック把握範囲(Φmm)1.5~13バッテリー容量(Ah)2
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
コンパクトヘッド174mm高品質メタルチャック採用電子無段変速&ギア式2段変速高効率のブラシレスモーター搭載2.0Ahバッテリー2個付き正転・逆転機構LEDライト
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ ネジの締め・緩め コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×225×73RoHS指令(10物質対応)対応付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)穴あけ能力(mm) コンクリート10質量(kg)1.3穴あけ能力(mm) 木工35ねじ締め能力(mm)8回転数(min-1[回/分])0~500/1900穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)穴あけ能力(mm) 鉄工10打撃数(min-1[回/分])0~27000締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
充電式ドライバドリル