絞り込み
ブランド
  • マキタ(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
  • 36(1)
最大トルク(N・m)
  • 150
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 4.4(4)
  • 5(7)
  • 6(7)
  • 18(4)
  • 22(4)
  • 25(3)
  • 26(4)
  • 28(8)
  • 30(4)
  • 35(6)
  • 36(4)
  • 40(14)
  • 45(3)
  • 50(11)
  • 64(3)
  • 140(3)
  • 155(4)
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(4)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 16(1)
  • 20(3)
  • 53(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 5(1)
  • 8(1)
5・8
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2200(1)
  • 2600(1)
2200・2600
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M6(1)
M6
穴あけ能力(mm) 木工
  • 50(3)
  • 150(1)
50・150
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ10×90(1)
Φ10×90
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(1)
1~2時間未満・30分未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(1)
36(1)
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
40VMAXドライバドリル
付属品プラスチックケース、充電器:DC40RA、バッテリ:BL4025×2、(+)ビット2-65、サイドグリップ質量(kg)2.3(バッテリ含)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×86×275モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階/AFT振回され低減バッテリー容量(Ah)2.5(×2本)バッテリー電圧(V)36(max40)防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)回転数(min-1[回/分])高速0~2600/低速0~650クラッチ数(段)41(電子式)適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080Fライト機能高輝度LEDライト(2灯式)
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
40VMAX震動ドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含)最大トルク(N・m)150チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50穴あけ能力(mm) コンクリート20
充電式震動ドライバドリル(本体のみ) マキタ充電式震動ドライバドリル(本体のみ)マキタ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
40VMAX震動ドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含)最大トルク(N・m)150チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50穴あけ能力(mm) コンクリート20
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~550/2200締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~3300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73穴あけ能力(mm) 鉄工16穴あけ能力(mm) 木工150ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
充電式ドライバドリル