特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(3)
10.8(5)
その他(1)
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感!
新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト!
バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m)22
回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット
全長(mm)157
質量(kg)0.88
適合バッテリーA-48692
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350
チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
穴あけ能力(mm) 木工Φ21
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
付属品ビット(2-65)、バッテリ BL1013、充電器DC10WA、ソフトケース
最大トルク(N・m)22
バッテリーリチウム
バッテリー容量(Ah)1.3
充電時間(分)約50
クラッチ数(段)18
適合バッテリーA-48692
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
DIYなどに便利な小型のペン型電動ドライバーです。 10種類のビットとマグネタイザーが付属しています。 USB充電式で便利です。 重量145g・全長175mmの小型軽量設計です。 1300mAhの大容量リチウムイオンバッテリー内蔵&250PRMの回転速度で操作性と高効率を両立しました。 USB充電式なので経済的で、使用時は取り回しがよくコンパクトで携帯にも便利です。 マグネットジョイント採用で、ビットの交換も素早く簡単です。
付属品本体、USB充電ケーブル、ビット10種類、マグネタイザー、使用上の注意書
全長(mm)175
直径(Φmm)23
質量(g)145
電圧(V)3.6/DC
最大トルク(N・m)3
バッテリーリチウムイオン
回転速度(min-1[r.p.m])250
充電時間(時間)5~7
バッテリー容量(mAh)1300
1個
¥2,179
税込¥2,397
当日出荷
豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)189
質量(kg)1.0
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
作業量(目安)(穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm25ラワン約190個(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)
付属品+ビット2-65、ソフトケース
質量(kg)1.0(バッテリ含む)
電圧(V)直流10.8
穴あけ能力(mm)ドリルチャック/0.8~10
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183
穴あけ能力(mm) 鉄工キリ/Φ10
穴あけ能力(mm) 木工キリ/Φ21
ねじ締め能力小ネジ/M6、木ネジ/Φ5.1×63mm
バッテリーリチウムイオンバッテリ BL1013
電動機直流マグネットモータ
充電器形名DC10WA
充電器出力直流7.2~10.8V、直流1.6~2.4A
充電器入力単相交流100V、50/60Hz、45VA
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。
用途DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。
付属品バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外)
出力DC11.1V
回転数(min-1[r.p.m])0~850
入力DC12.6V 380mA
連続使用時間(分)約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。
バッテリーリチウムイオン電池(.3Ah×3個)
AC電源アダプタ(V)(入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA
締付トルク(N・m)23
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間6ケ月
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)1300
クラッチ数(段)19
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×175×190
バッテリー容量(Wh)14.43
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
DIYにピッタリな、DIYがもっと楽しくなるマルチドライバーです。USB 充電式なので電池が不要です。充電時間は2.5時間から3時間となっています。連続使用時間は30分です。電圧は3.6Vです。ボタンを押しながらグリップを180度回転させるとハンドルの持ち方が変えられ用途に応じてガンタイプやストレートタイプに変形できるので、作業効率が上がります。グリップには滑り止めが付いているので握りやすいです。11ビットが付属しており付け替えも楽で、ソケットも付属しています。回転方向を切り替えることができるので、これ一つでねじの打ち込みと引き抜きのどちらもすることができます。
用途DIYに。ネジの締め付けや緩めに。穴あけに。家具の組み立てや解体に。電化製品の修理に。日曜大工に。ガーデニングに。車などの整備に。
仕様ストレートタイプ時サイズ(mm):幅45×奥行210×高さ65
付属品保証書、取扱説明書、ソケット×1本、ドライバービットセット×11種、充電ケーブル×1本
色ホワイト
回転数(min-1[r.p.m])200
電源USB充電式DC5V
最大トルク(N・m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×170×120
バッテリー電圧(V)3.6
内蔵電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)1300
充電可能回数約200回
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい
場所を選ばずどこでも使える充電式
低速/高速切替可能
充電残量表示付き:充電残量に応じて3段階でランプが点灯します
LEDライト
無段変速
正転・逆転
ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・ゆるめに
木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに
質量(kg)約1.0(内蔵バッテリー)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.7
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC13.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×65×200
電池リチウムイオン電池
モーター電圧(V)(本体)DC10.8
1個
¥5,688
税込¥6,257
翌々日出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。