「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(8)
7.2(2)
10.8(15)
14.4(1)
18(6)
その他(2)
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。
7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ)
明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器
トラスコ品番777-1606
本体質量(g)380
ねじ締め能力(mm)最大40
バッテリーリチウムイオン
チャック六角軸(二面幅6.35mm)
作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)
クラッチ数(段)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160
LED使用数(個)4
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!
質量(kg)0.45(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600
穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.6
蓄電池形名EBM 315
充電器形名UC3SFL
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)
充電時間(分)約30
LED白色LED
クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450、(低速)0~440
バッテリー容量(mAh)1500
チャック能力(mm)1.0~10
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
付属品充電器・電池パック・キャリングケース
長さ(mm)181
質量(kg)1.1
最大穴あけ能力(mm) 鉄工10
最大穴あけ能力(mm) 木工20
バッテリーB-1115L(リチウムイオン)
充電器形名UBC-1803L
充電器質量(kg)0.31
トルク(N・m)(高速)15、(低速)24
充電器電圧(V)100
取扱説明書(0.91MB)
クラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450
チャック能力(mm)0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工10
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212
バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです!
ドライバドリルとは?
⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。
◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。
定格電圧(V)DC10.8
最大トルク(N・m)28
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)
質量(g)830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210
把握径(Φmm)10(最大チャック)
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ!
作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。
さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。
2WAY LEDライトで暗がりを解消。
まっすぐキレイなネジ締めをサポート。
手で最後の確認締めもOK。
M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。
電池の使い過ぎや高温を防止。
スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。
M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。
クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)600
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴
締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本
適合ねじ小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1)
バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)
回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ)
穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴
寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度
薄型ギア採用
薄さと耐久性を両立
ビットを高精度保持
軸受にボールベアリング採用
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
20段クラッチ+直結
2スピード切替
手締め機能
[約22分充電]
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)0.93(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)
商品タイプ本体のみ
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。
作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分)
40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)1.5
チャック能力(mm)1~10
最大締付トルク(N・m)40
回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400
回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400
充電時間(分)約40
クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
バッテリーリチウムイオン
本体質量(kg)1.23(充電池含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む)
スイッチ無段変速
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!
付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース
トラスコ品番377-9572
質量(kg)0.45(蓄電池装着時)
穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38
取付チャック六角軸6.35mm
蓄電池形名EBM 315
充電器形名UC 3SL
LED白色LED
六角軸二面幅(mm)6.35
クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
1台
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
【軽量×コンパクト×パワフル】
使い方カンタンな充電式マルチドライバーです!
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど
仕様●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C
付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm)
色グレー
質量(g)約366
使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35)
最大トルク(N・m)6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5
バッテリーリチウムイオン2次電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm)
充電時間(分)約100
バッテリー容量(mAh)1500
連続動作時間約60分(無負荷)
関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度
薄型ギア採用
薄さと耐久性を両立
ビットを高精度保持
軸受にボールベアリング採用
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
20段クラッチ+直結
2スピード切替
手締め機能
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450
チャック能力(mm)0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工10
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212
バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)
商品タイプ本体のみ
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
世界最短ヘッドハイト
通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。
大型スイッチレバー
どの位置で握っても操作しやすい。
高輝度LEDライト
正逆転切り替えレバー
チャックキーホルダ
なくしやすいチャックキーを収納。
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
バッテリー容量(Ah)1.5
チャック能力(mm)1.5~10
付属品チャックキーS10(763450-7)
セット内容バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付
寸法(mm)ヘッドハイト:63
質量(kg)1.2(バッテリ含む)
穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86
締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本
最大穴あけ能力(mm) 鉄工10
最大穴あけ能力(mm) 木工12
バッテリーリチウムイオンバッテリー
木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。
プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(Ah)1.5
ねじ締め能力Highモード小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本 Lowモード小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本
穴あけ能力Lowモード木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴 木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)
最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)Highモード/2.0Lowモード/6.0
充電時間(分)実用充電/約35フル充電/約60
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0{3~41}まで約0.19{1.9}きざみ)
バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×198×42
質量(g)630(電池パック装着時)
色黒
仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト引掛リング
回転数(min-1[回/分])Highモード/0~900、Lowモード/0~300
DIYでのネジ締めから穴あけまで幅広くカバー
18V1.5Ahバッテリー、ギア式2段変速、無段変速メインスイッチ、20段階トルク調整など充実のパワーと機能
暗所で便利なLEDライト
用途ネジ締め・穴あけ
付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース
質量(kg)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×214×80
能力(Φmm)鉄工13、木工30、ネジ締め8
トルク調整20段階
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
18段階 クラッチ調整可能
LEDライト、無段変速、手締め機能付、正転・逆転、ブレーキ付、USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに
木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに
仕様本体(DDR-144LiB)、バッテリーパック(BP-144LiA)
セット内容2スピードドリル&ドライバー本体×1、充電器×1、バッテリーパック×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、収納袋×1
質量(kg)約1.25(バッテリーパック含む)
出力電圧(V)(バッテリーパック)DC5、(充電器)DC14.4V
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×75×225(ベルトフック除く)
出力電流(A)1
使用電池リチウムイオン電池
充電器形名充電器(BC-144LiA)
モーター電圧(V)DC14.4
クラッチ数(段)18段(最小1~最大18)
アズワン品番64-4062-42
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軸ブレの少なさにより、繊細な作業に向いているので初心者の方にも扱いやすい。充電式なので電源のない場所にも便利。工具の先端を照らすLEDライト付き
用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクト 充電 ドリル ドリルドライバー
寸法(mm)ドリルチャック:約1.5~13
電圧(V)直流18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速)約0~400、(高速)約0~1800
本体質量(kg)1
最大締付トルク(N・m)約40
保証期間1年間(本体のみ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×15.5×5.9
取扱説明書(2.58MB)
産業向け電動工具Sシーズ。クラッチが効いてネジ締め正確。クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止する電源自動停止機能搭載。スイッチの耐摩耗性を向上。寿命がアップ。LEDライト装備。
用途工場、整備工場、施工現場での多数のビス締め/外し作業、小型・精密機械の組立等に
仕様推奨作業:鉄・小ねじM2.5~M5
質量(kg)0.48
能力高速:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約600本、低速:小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本
最大トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:1.5、低速:3.5
機能電源自動停止機能、オートストップ機能
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×134×46(折り曲げ時)
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.6
回転数(min-1[回/分])高速:600、低速:200(2段変速)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.13(1.3)きざみ
DIYでのネジ締めからコンクリートの穴あけまで幅広くカバー
振動ドリルモードに切替えることによりコンクリートやモルタルの穴あけ作業が可能
暗所で便利なLEDライト
用途ネジ締め・穴あけ
付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース
質量(kg)1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×216×80
打撃数(min-1[回/分])0~24450
能力(Φmm)コンクリート6、鉄工13、木工30、ネジ締め8
トルク調整20段階
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ)
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ)
充電時間が速い
蓄電池容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
蓄電池電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400
締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45
質量(kg)1.1(BSL1215装着時)
モーター直流モーター
先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1215装着時)
その他の機能20段クラッチ、キーレスチャック、LEDライト付
使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ
蓄電池形名BSL1215
充電器形名UC12SL
穴あけ能力(mm) アルミ12
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
小径の穴あけ、小ネジの締め付け、ゆるめに便利な小型充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリー採用で、いつでも満充電状態でスタンバイ、継ぎ足し充電もできます。
ビットを安全に、確実に保持するスリーブチャック採用で、六角対辺6.35mmの軸なら市販のビットのほとんどが使用できます。ネジのゆるめ始め、増し締めに便利な手締め機能付きです。
暗所作業に便利なLED作業灯機能付きです。握り心地が良く、手に良くなじむラバーグリップ採用、スリムでシャープなデザインです。
用途日曜大工、修繕作業、組立家具などの小径のネジ締め、穴あけ各種作業。
モーター電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)1500
充電時間(時間)約3
最大締付トルク(N・m)5(手締め時:10)
回転数(min-1[r.p.m])230
仕様ストラップ付き
質量(g)約360
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約135×43×135
バッテリー電圧(V)3.6
使用充電器入力AC100~240V・0.2A・出力DC5V・0.7A
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
薄型ギアでショートボディ
ギア・軸受部を見直し
さらに短く、より高精度
薄型ギア採用
薄さと耐久性を両立
ビットを高精度保持
軸受にボールベアリング採用
3モード!石工穴あけ対応。
震動ドリル
ネジ締め
ドリル
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
20段クラッチ+直結
2スピード切替
手締め機能
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450
チャック能力(mm)0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工10
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
付属品プラスビット2-65、フック
セット内容バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212
バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)
穴あけ能力(mm) 石工8
振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです!
インパクトドライバとは?
⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(0.88kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに
付属品充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器、ビットセット(10種)
適合【ビット】6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応
質量(g)880
定格電圧(V)DC10.8
最大トルク(N・m)120
打撃数(min-1[回/分])0~3100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×65×218
連続使用時間(分)約40(無負荷での連続動作時間)
適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)・両頭・片頭ビット対応
充電時間(分)約60
充電池タイプリチウムイオン2次電池
バッテリー容量(mAh)1500
商品タイプ本体+バッテリー
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
トラスコ品番494-3252
質量(kg)1.23
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
ねじ締め能力(mm)76(ドリルモード)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
【軽量×コンパクト×パワフル】
使い方カンタンな充電式マルチドライバーです!
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
◎トルクアタッチメント:トルク調節でネジの締めすぎを防止。家具やネジの破損を防ぎます。
◎スミウチアタッチメント:壁際や天板近くの狭い場所でもまっすぐに打つことが出来ます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど
仕様●スミウチアタッチメント:回転数:200rpm(無負荷)、最大トルク:4N・m、適用ビット:6角軸片頭(2面幅6.35mm)、製品寸法(cm):長さ約6.5×幅約3.94×高さ約4.6、製品質量:約87g●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C
付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm)
色グレー
質量(g)約366
使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35)
最大トルク(N・m)6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5
バッテリーリチウムイオン2次電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm)
充電時間(分)約100
バッテリー容量(mAh)1500
連続動作時間約60分(無負荷)
関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式振動ドリルドライバー。用途に応じてスピードが変えられる2段ギア搭載(0-350/0-1,350回転/分)。
用途ネジ締め・穴あけなどに。リサイクル素材使用 電動工具 ネジ締め 穴あけ サステナブル DIY SDGs
付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1、説明書
質量(kg)1
打撃数(min-1[回/分])0~5250、0~20250
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350、0~1350
チャック能力(mm)1~10
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)40
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)DC10.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×5.5×21
クラッチ数(段)11
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです!
ドライバドリルとは?
⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。
◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。穴あけ作業に。
付属品充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器1個、ビットセット(10種)
質量(g)800
定格電圧(V)DC10.8
最大トルク(N・m)35
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~400(低速)、0~1400(高速)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×65×217
把握径(Φmm)10(最大チャック)
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V 50/60Hz
充電時間(分)約60
充電池タイプリチウムイオン2次電池
バッテリー容量(mAh)1500
商品タイプ本体+バッテリー
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
充電式絶縁ドライバーSpeedEの交換用バッテリーです。
トラスコ品番508-9411
セット内容3.7Vリチウムイオンバッテリー×2個
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.7
1セット(2本)
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。
1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用しています。
26N.mのトルクでネジ締め・木工穴あけ・金工穴あけなどさまざまな用途で使用できます。
クラッチは11段階に切替可能。無段変速スイッチなので簡単にスピードのコントロールも可能です。
付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1
トラスコ品番423-0482
電圧(V)10.8
最大トルク(N・m)26
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550
本体寸法(mm)185×55×210
最大締付トルク(N・m)26
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)10.8
クラッチ数(段)11
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ビットシャフトが伸びるので入り組んだ先のねじ締め・緩め作業が可能!。オフセットシャフトで障害物近くのねじにアクセスが可能!
用途狭いところのねじ締め・緩め作業に
付属品充電器、ビット(PH0、PH1、PH2、PH3、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)
定格電圧(V)3.6
最大トルク(N・m)約3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230
本体質量(kg)約0.5
ねじ締め能力Φ3.5×25mm/2×4材 約150本
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(時間)約3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
スライドカバーをスライドさせるだけでビット交換が可能!。ハンズフリーのねじホルダーで指先を守ります。
用途プラスねじ・マイナスねじ・HEXねじのねじまわし作業に
付属品ねじ回しビット(PH1、PH2、SL6、HEX4、HEX5、HEX6)×各1、カートリッジ(WA1105)×1、充電器×1
定格電圧(V)3.6
最大トルク(N・m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230
本体質量(kg)約0.5
ねじ締め能力Φ3.5×25mm/2×4材 約150本
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(時間)約3.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。充電時間は約45分となります。
用途握りやすいグリップでDIYに最適です。
付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本、ドリルビット2mm、3mm
穴あけ能力(mm) 鉄工6
穴あけ能力(mm) 木工18
バッテリーリチウムイオン
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
薄型ギアでショートボディ
ギア・軸受部を見直し
さらに短く、より高精度
薄型ギア採用
薄さと耐久性を両立
ビットを高精度保持
軸受にボールベアリング採用
3モード!石工穴あけ対応。
震動ドリル
ネジ締め
ドリル
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
20段クラッチ+直結
2スピード切替
手締め機能
[約22分充電]
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)
穴あけ能力(mm) 石工8
振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)
商品タイプ本体のみ
1台
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
作業に合わせて自動でネジ締めがピタッと止まる
ネジ締めモード使用時、AUTOSENSE機能は負荷の変化を感知して自動でネジ締めをピタッと止めます。
少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けてください。1/4回転ずつ増し締めを行います
付属品18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー×1、充電器(約80分充電)、50mmプラス#1/2、50mmポジドライブ#2、50mmマイナス#8、50mm六角#3/4/5/6、100mmプラス#2、100mmポジドライブ#2、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス
トラスコ品番494-3244
質量(kg)1.23
スイッチ無段変速
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×78×210
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
ねじ締め能力(mm)76(ドリルモード)
バッテリーリチウムイオン充電池
LEDビットホルダーあり
ビットホルダーあり
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。