絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
最大トルク(N・m)
  • 150(1)
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 16(1)
  • 53(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2200(1)
2200
バッテリー容量(Ah)
  • 8(1)
8
穴あけ能力(mm) 木工
  • 150
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 15(5)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 21(11)
  • 25(8)
  • 28(2)
  • 30(5)
  • 32(4)
  • 35(2)
  • 36(4)
  • 38(10)
  • 50(5)
  • 52(2)
  • 102(1)
  • 118(4)
  • 159(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(1)
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~550/2200締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~3300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73穴あけ能力(mm) 鉄工16穴あけ能力(mm) 木工150ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
充電式ドライバドリル