絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN(2)
  • GREAT TOOL(1)
バッテリー電圧(V)
  • その他(2)
最大トルク(N・m)
  • 4(2)
チャック能力(mm)
  • 6.35(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 180
  • 200(4)
  • 230(5)
  • 600(7)
  • 800(6)
  • 900(3)
  • 1100(3)
  • 1300(12)
  • 1350(4)
  • 1400(9)
  • 1450(5)
  • 1500(14)
  • 1550(4)
  • 1650(4)
  • 1700(10)
  • 1750(4)
  • 1800(14)
  • 2000(7)
  • 2100(7)
  • 2200(8)
充電時間
  • 1~2時間未満(3)
1~2時間未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電ペン型ドライバーセット メタリックシルバー GREAT TOOLUSB充電ペン型ドライバーセット メタリックシルバーGREAT TOOL(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
取扱停止中
USB充電ケーブル付きで手軽に充電できます。 スイッチで締め付ける、緩めるが操作できます。 暗闇で光ります。スクリュービットが18個付いてます。
用途コンピューター、コピー機などのOA機器、時計、カメラなどの修理に付属品25mmビット(PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL5が各1本づつ)、25mmビットアダプター1本、28mmビット(PH0、PH00、PH000、SL1.5、SL2.0、T2、T3、T4、T5、★0.8、★1.2、Y0.6、Y2.0が各1本づつ)、Type-Cケーブル1個無負荷回転数(min-1[r.p.m])180対応機種付属のビットで対応可能な機器:パソコン、スマホ、時計、メガネ、ゲーム、おもちゃ、家具など使用時間(分)約80チャック寸法(mm)6.35充電時間(分)約60充電方式USB充電ケーブル
充電式ミニドリル・ドライバー EARTH MAN充電式ミニドリル・ドライバーEARTH MAN
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
回転軸が上にある隅打ちタイプ 扱いやすいコンパクトタイプ ねじの周囲を照らすLEDライト付き ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電温度:10~35ケーブル長(m)約0.58最大トルク(N・m)約4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ahビット差込部(mm)6.35六角軸モーター電圧(V)DC3.7充電時間(分)約90入力電流(A)充電プラグ:1
充電式ミニドリル・ドライバー EARTH MAN充電式ミニドリル・ドライバーEARTH MAN
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
扱いやすいコンパクトタイプ 回転軸を中心に周囲を照らすLEDライト付き ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電温度:10~35ケーブル長(m)約0.58最大トルク(N・m)約4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ahビット差込部(mm)6.35六角軸モーター電圧(V)DC3.7充電時間(分)約90入力電流(A)充電プラグ:1
充電式ドライバドリル