「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(16)
3.7(1)
7.2(2)
10.8(42)
12(3)
14.4(15)
18(51)
36(6)
その他
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ
本体寸法(mm)145×198×42
本体質量(g)630
回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200
適合バッテリーEZ9L10
軽く、小さく、使いやすい。
ネジの締めすぎを防止。
ピストル型にもなります。
仕様高速・低速、手締め機能
付属品ドライバービット#1プラス・45mmドライバービット#2プラス・45mmドライバービット#2プラス・75mm
トラスコ品番422-9037
全長(mm)238
質量(g)400(電池パック装着時)
ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本
穴あけ能力金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)180×127×36(ピストル型時)
バッテリーニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])多段階(約0.4~2.0{4~20})
適合バッテリーEZ9221
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ACドライバードリルACD-280Aの後継品。前機種より最大トルクが大幅にアップしました。クラッチ数が21段になり、300Wドライバードリル(前機種より50Wアップ)。2スピード無段変速で加工に合わせて回転速度を変えられます。
用途金属、アルミ、木材、プラスチック等の穴あけ。ネジ締め、ゆるめ。タップ( ネジ )切り。
仕様【変更点】最大トルク:14N・m→40N・m/消費電力:250W→300W/クラッチ数:8段→21段(細かいトルク調整でネジ締め効率アップ)
付属品ドライバービット1本・ドリルビット4本(2・4・6・8mm)
質量(g)1200
電流(A)2.5
電源(V)単相100
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~480【高速】0~1800
コード長さ(m)2
穴あけ能力(mm) 鉄工9
穴あけ能力(mm) 木工25
ねじ締め能力(mm)5.1~40
最大締付トルク(N・m)40
チャック把握範囲(Φmm)0.8~10
定格時間20分
クラッチ数(段)21段+ドリルモード
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。
用途DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。
付属品バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外)
出力DC11.1V
回転数(min-1[r.p.m])0~850
入力DC12.6V 380mA
連続使用時間(分)約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。
バッテリーリチウムイオン電池(.3Ah×3個)
AC電源アダプタ(V)(入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA
締付トルク(N・m)23
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間6ケ月
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)1300
クラッチ数(段)19
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×175×190
バッテリー容量(Wh)14.43
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
40VMAXドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含)
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工50
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
バッテリー容量(Ah)2.5(×2本)
バッテリー電圧(V)40MAX
充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)
回転数(min-1[回/分])高速0~2600/低速0~650
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
【軽量×コンパクト×パワフル】
使い方カンタンな充電式マルチドライバーです!
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど
仕様●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C
付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm)
色グレー
質量(g)約366
使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35)
最大トルク(N・m)6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5
バッテリーリチウムイオン2次電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm)
充電時間(分)約100
バッテリー容量(mAh)1500
連続動作時間約60分(無負荷)
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
軽量2.3kgで上向き作業も楽々、打撃力2.0Jの十分なパワー、破つり作業が可能な3モード、破つりモード(バリオロック機能)、電子無段変速、正転・逆転機構
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、破つり
電源(V)100
回転数(min-1[回/分])0~2000
シャンク形状SDSプラスシャンク
消費電力(W)720
能力(Φmm)コンクリート21、ダイヤモンドコア65
打撃数(min-1[回/分])0~4800
打撃力(J)2
質量(kg)2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×205×88
コード長さ(m)5
付属品本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
7.4Vの使いやすい充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリーを採用しているので、継ぎ足し充電ができます。ビットスリーブチャック採用で、市販の対辺6.35mm六角軸のビットがほぼ使用可能です。ビットの先端を照らす白色LEDライト機能付きです。握り心地がよく、手になじむラバーグリップです。
用途ネジ締め・穴あけ作業。
付属品充電コード、ビットセット(ビット:+2、+1、六角:3mm、4mm、5mm、錐:2.5mm、3mm、4mm)
質量(g)340
回転数(min-1[r.p.m])270
最大締付トルク(N・m)8
モーター電圧(V)7.4
充電時間(時間)約1.5~2
バッテリー容量(mAh)900
締め付け・ゆるめる 切替がスイッチ1つ
先端付近を照らすライト付き
誤作動防止ロックスイッチ付
ビットの落下を防ぐロックチャック
用途家具の組み立て・手作りインテリアに
ねじなどの締め付け・ゆるめに
木材・プラスチックなどの穴あけに
セット内容本体 、充電アダプター、先端ビット6.35mm六角軸(ホルダー付):+No.1×50mm/+No.2×50mm/-6mm×50mm/下穴木工ドリル 2.5/3mm
寸法(mm)約長さ125×横43×高さ150
質量(kg)約0.34(内蔵バッテリー)
周波数(Hz)50/60
電圧(V)DC4.8
コード長さ(m)約1.8
穴あけ能力(mm)ドリル刃Φ2.5mm ラワン材(14mm):約130孔、ドリル刃Φ3mm ラワン材(14mm):約120孔[※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]
出力電圧(V)DC6
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8mm/約450本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))
ビット差込部(mm)6.35/六角軸用
使用電池ニカド電池
モーター電圧(V)DC4.8
木ねじ締付能力(ラワン)Φ3.1×16mm/約120本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))
充電電圧(V)(充電アダプター)AC100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい
場所を選ばずどこでも使える充電式
低速/高速切替可能
充電残量表示付き:充電残量に応じて3段階でランプが点灯します
LEDライト
無段変速
正転・逆転
ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・ゆるめに
木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに
質量(kg)約1.0(内蔵バッテリー)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.7
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC13.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×65×200
電池リチウムイオン電池
モーター電圧(V)(本体)DC10.8
1個
¥5,688
税込¥6,257
翌日出荷
用途木材・軟鉄材・アルミ・樹脂へのネジ締めや穴あけの際に
仕様LEDライト付き
付属品ドライバービット(+1)×65mm、(+2)×65mm、(-6)×65mm、ドリルビット(M2)×65mm
材質本体:スチール、カバー:樹脂
色サンドベージュ/グレー
消費電力(W)25
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])230
穴あけ能力(mm)Φ1.5(軟鉄材) Φ2.0(アルミ板) Φ3.0(プラスチック) Φ5.0(杉材)
ねじ締め能力(mm)13~38(木ネジ・杉材)
最大締付トルク(N・m)3.7
定格時間(分)10
チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸専用
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
【軽量×コンパクト×パワフル】
使い方カンタンな充電式マルチドライバーです!
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
◎トルクアタッチメント:トルク調節でネジの締めすぎを防止。家具やネジの破損を防ぎます。
◎スミウチアタッチメント:壁際や天板近くの狭い場所でもまっすぐに打つことが出来ます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど
仕様●スミウチアタッチメント:回転数:200rpm(無負荷)、最大トルク:4N・m、適用ビット:6角軸片頭(2面幅6.35mm)、製品寸法(cm):長さ約6.5×幅約3.94×高さ約4.6、製品質量:約87g●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C
付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm)
色グレー
質量(g)約366
使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35)
最大トルク(N・m)6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5
バッテリーリチウムイオン2次電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm)
充電時間(分)約100
バッテリー容量(mAh)1500
連続動作時間約60分(無負荷)
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
簡単!素早いビット切り替え ※下穴錐は付属されておりません。
正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ
コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!
低速・高速切り替え可能。高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに、低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに
ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
用途ねじの締め付け・緩めに
下穴開けに
仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード
付属品本体×1、両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1
ねじ締め能力米松Φ4.1×38mm/Lowモード 約340本、Highモード 約210本
穴あけ能力米松60mm/Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本 (付属品)
能力(mm) 鉄工(最大穴径)低速/高速:約Φ10
能力(mm) 木工(最大穴径)低速:約Φ30/高速:約Φ20
モーター電圧(V)20(最大)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
簡単!素早いビット切り替え※下穴錐は付属されておりません。正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ。コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!。低速・高速切り替え可能 高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに 低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに。ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
用途ねじの締め付け・緩めに
下穴開けに
仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード
付属品両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)
本体質量(kg)約0.93
穴あけ能力(mm) 木工約30/25(低速/高速)
ねじ締め能力Φ4.1×38mm米松 約340本/210本(低速/高速)
最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10
能力(mm)鉄工(最大穴径) 低速/高速 約Φ10 木材(最大穴径) 低速 約Φ30/高速 約Φ20
モーター電圧(V)最大20
最大穴あけ能力米松60mm Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ニカド急速充電器(適用:マックスニッケル水素充電池6V)です。
用途ニッケル水素電池パック用充電器
トラスコ品番176-5111
バッテリー電圧(V)6
充電時間(分)約150(急速充電)※JP-H606の場合
1台
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
コードレスドリルドライバー
仕様トルク設定:20段クラッチ+直結
付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック
質量(kg)0.96(本体/電池付)
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
最大トルク(N・m)30
無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:0~400、High:0~1300
チャック能力(mm)0.8~10(キーレスチャック)
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1.×63
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×175
バッテリー電圧(V)12
充電時間(時間)約6(最大)
バッテリー容量(mAh)2000
1セット
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
充電式絶縁ドライバーSpeedEの交換用バッテリーです。
トラスコ品番508-9411
セット内容3.7Vリチウムイオンバッテリー×2個
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.7
1セット(2本)
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
手軽に使える電動ドライバーです。
付属品ドリルビット3本(No.1、No.2、-6mm)
寸法(mm)約225×63×180
質量(kg)約1.3
コード長さ(m)1.9
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5
穴あけ能力(mm) 木工Φ10
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ビットのロックは手動より1.3倍の力でロック可能。自動でビットの取付け/取り外しができる。
さまざまなねじや材料でもSafeDriveがねじの締め終わりに自動的に回転を停止させます。ヘッドやねじ山を傷めることがありません。
滑りにくく、硬い表面にも穴あけできる。ねじ山がつぶれたねじも簡単に外せます。
用途ねじの締め付け・ゆるめに
付属品本体×1、両頭ビット(WA1100)×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)DC18
最大トルク(N・m)約20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~800
本体質量(kg)約1.0
チャック能力(mm)~Φ10
ねじ締め能力Φ4.1×38mm/米松約350本
穴あけ能力木工Φ15mm/米松50mm:約30穴、鉄工Φ5mm/鉄板1.6mm:約250穴
能力(mm) 鉄工約10
能力(mm) 木工約25
モーター電圧(V)20(最大)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
ビットのロックは手動より1.3倍の力でロック可能。自動でビットの取付け/取り外しができる。さまざまなねじや材料でもSafeDriveがねじの締め終わりに自動的に回転を停止させます。ヘッドやねじ山を傷めることがありません。滑りにくく、硬い表面にも穴あけできる。ねじ山がつぶれたねじも簡単に外せます
用途ねじの締め付け・ゆるめに
付属品両頭ビット(WA1100)×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)DC18
最大トルク(N・m)約20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~800
本体質量(kg)約1.0
チャック能力(mm)~Φ10
穴あけ能力(mm) 木工約25
ねじ締め能力Φ4.1×38mm 米松 約350本
最大穴あけ能力(mm) 鉄工約10
能力(mm)鉄工/約10 木材/約25
モーター電圧(V)最大20
最大穴あけ能力木工Φ15mm/米松50mm 約30孔、鉄工Φ5mm/鉄板1.6mm 約250孔
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
SDS-maxハンマードリル穴あけ・破つり兼用モデルです。
新防振機構で作業疲労を低減します。
電子無段変速。
ターボパワー&コンスタントスピード。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル
質量(kg)6.4
消費電力(W)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×260×100
打撃数(min-1[回/分])(ドリルモード)1500~2900、(破つりモード)1500~3050
コード長さ(m)5
能力(Φmm)ドリルビット40、コア105
シャンク形状SDS-max
打撃力(J)2~8.8
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
LED照明付き。
高速/低速の2スピード切替。
握りやすいソフトグリップ。
キーレスチャック。
電池パック2個付き※1個装着。
専用ブローケース。
ブラシレスモーター。
落下防止用ベルト付属。
セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース
本体質量(kg)約1.3(バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×74×223(バッテリー含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
モーター電圧(V)DC20 ブラシレス
電池パックリチウムイオン
クラッチ数(段)20+1
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
質量(kg)2.45(電池パック含)
ねじ締め能力(目安・フル充電で)LOWモード/木工・米松(Φ4.1×65mm):約400本LOWモード/木工・米松(Φ8×75mm):約170本
穴あけ能力(目安・フル充電で)LOWモード/コアドリル・サイディング材(Φ160×12mm):約65穴LOWモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり):約190穴LOWモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm):約40穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm):約110穴
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)232×255×75
電池パック電圧/DC21.6V LZタイプ(大容量3.3Ahリチウムイオン)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段階切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。