11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
18(6)
36(4)
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池電圧(V)14.4 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250 最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 穴あけ能力(mm) 木工30 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 穴あけ能力(mm) アルミ13 質量(kg)1.6 蓄電池形名BSL1420 機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 質量(kg)1.7 機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50 蓄電池形名BSL1820M 穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 質量(kg)1.3 機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 蓄電池形名BSL1820M 穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせて「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 質量(kg)1.3 機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 蓄電池形名BSL1820M 穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200 チャック能力(mm)1.5~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38) ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70 最大締付トルク(N・m)155 クラッチ22段 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 関連資料(2.16MB)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時) モーターDCブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70 クラッチ22段 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 関連資料(2.16MB)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(日立工機) 動画あり
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200 チャック能力(mm)1.5~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38) ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70 最大締付トルク(N・m)155 クラッチ22段 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 穴あけ能力(mm) モルタル20 関連資料(2.16MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック 質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時) チャック能力(mm)1.5~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38) ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70 最大締付トルク(N・m)155 クラッチ22段 バッテリー電圧(V)36 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
1台
93,980 税込103,378
4日以内出荷

「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリート、モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック 質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時) チャック能力(mm)1.5~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38) ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70 最大締付トルク(N・m)155 クラッチ22段 バッテリー電圧(V)36 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 穴あけ能力(mm) モルタル22
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック 質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時) モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76) ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78 バッテリー容量(Ah)- ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 充電時間(分)- 関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック 質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000 チャック能力(mm)2.0~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76) ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78 最大締付トルク(N・m)70 バッテリー容量(Ah)36V-2.5 / 18V-5.0 バッテリー電圧(V)18 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電) 関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷