充電式ドライバドリル :「sc 02l ケース」の検索結果
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)
18(8)
コンパクトヘッド159mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め
回転数(min-1[回/分])0~500/1900
穴あけ能力(mm) 鉄工10
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
穴あけ能力(mm) 木工35
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)
質量(kg)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ締め能力(mm)8
締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)159×225×73
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
バッテリー容量(Ah)2
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
コンパクトヘッド163mm
高品質メタルチャック採用
電子無段変速&ギア式2段変速
高効率のブラシレスモーター搭載
キックバック防止機能搭載
瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です)
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm)12
締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
回転数(min-1[回/分])0~630/2100
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コンパクトヘッド176mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。
セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×209×77
打撃数(min-1[回/分])0~27000
締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)
能力(Φmm)コンクリート13、鉄工13、木工35、ネジ締め10
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。
フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
15段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工32
ねじ締め能力(mm)8
締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.0~10
回転数(min-1[回/分])0~460/1750
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
コンパクトヘッド174mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。 ネジの締め・緩め。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×225×73
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)
穴あけ能力(mm) コンクリート10
質量(kg)1.3
穴あけ能力(mm) 木工35
ねじ締め能力(mm)8
回転数(min-1[回/分])0~500/1900
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
穴あけ能力(mm) 鉄工10
打撃数(min-1[回/分])0~27000
締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。
角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。
キックバック防止機能搭載。
瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。
EMPが過負荷からモーターを保護します。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
回転数(min-1[回/分])0~550/2200
締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~3300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73
穴あけ能力(mm) 鉄工16
穴あけ能力(mm) 木工150
ねじ締め能力(mm)12
穴あけ能力(mm) コンクリート20
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
フレキシクリックシステム搭載。1台で様々な作業に対応。ハンマードリルアダプター装着(別売)によりコンクリートの穴あけ作業も可能です。キックバック防止機能搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)。瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。高効率のEC(ブラシレスモーター)搭載
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。
ネジ締め、緩め作業。
コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ作業(別売のSDSプラスハンマードリルアダプター装着)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm)12
締付トルク(N・m)剛性体:64(ドリルポジション)/弾性体:36(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
回転数(min-1[回/分])0~630/2100
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
20段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
回転数(min-1[回/分])0~460/1750
チャック把握範囲(Φmm)0.8~10
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工32
締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
コンパクトヘッド166mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。
セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×209×77
締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)
能力(mm)鉄工13、木工35、ネジ締め10
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
コンパクトヘッド175mm
高品質メタルチャック採用
電子無段変速&ギア式2段変速
高効率のブラシレスモーター搭載
キックバック防止機能搭載
瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です)
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
打撃数(min-1[回/分])0~29500
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm)12
穴あけ能力(mm) コンクリート13
締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
回転数(min-1[回/分])0~630/2100
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。