充電式ドライバドリル :「木工 電動工具」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(13)
14.4(1)
18(8)
その他(1)
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500 バッテリー容量(Ah)6.0 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 最大トルク(N・m)60 充電時間(分)55 付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.7(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトボディで取り回し快適。
用途木工、鉄工穴あけに 付属品(+)ビット全長2-65、フック 質量(kg)1.6(バッテリー含む) 電源(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1700、低速:0~500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248 チャック能力(mm)1.5~13 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13 最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36 最大締付トルク(N・m)40 最大穴あけ能力(mm)座掘りΦ35 関連資料(2.2MB) 1充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速
1台
15,980 税込17,578
欠品中

充電式ドライバドリル マキタ 動画あり
高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
用途木工、鉄工穴あけ 関連資料(4.2MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)22 回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット 全長(mm)157 質量(kg)0.88 適合バッテリーA-48692
1台
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
仕様LEDライト付、キーレスチャック、無段変則、2スピード、ブレーイ付、正逆転両用 全長(mm)225 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工木工:38、座堀り:76 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力21段階 作業量(目安)穴あけ:木工キリ21mm、ラワン(厚さ25mm):約300個(1充電あたり) カーボンブラシ呼び番号440
1台
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)189 質量(kg)1.0 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 作業量(目安)(穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm25ラワン約190個(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350 チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット) 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 穴あけ能力(mm) 木工Φ21 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 付属品ビット(2-65)、バッテリ BL1013、充電器DC10WA、ソフトケース バッテリーリチウム クラッチ数(段)18 適合バッテリーA-48692
1台
12,980 税込14,278
欠品中

1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
付属品(+)ビット2-65、サイドグリップ、フック 質量(kg)2.3(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550 最大トルク(N・m)140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×81×265 チャック能力(mm)1.5~13 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 最大穴あけ能力(mm) 鉄工13 最大穴あけ能力(mm) 木工50 バッテリー電圧(V)18 最大穴あけ能力(mm)座堀り:76 関連資料(3.2MB) 1充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本
1台
29,980 税込32,978
欠品中

ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)0.93(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63 バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ 作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速) 商品タイプ本体のみ
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

コンパクトボディで取り回し快適。
用途コンクリート使用不可 付属品(+)ビット全長2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース 質量(kg)1.6(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1700、低速:0~500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248 チャック能力(mm)1.5~13 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13 最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36 バッテリーリチウムイオンバッテリー 最大締付トルク(N・m)40 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 最大穴あけ能力(mm)座掘りΦ35 関連資料(2.2MB) 1充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速
1台
60,980 税込67,078
当日出荷

DF001GZ 充電式ドライバドリル(本体のみ) マキタ 動画あり
40VMAXドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含) 最大トルク(N・m)150 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工20(バッテリ含) 穴あけ能力(mm) 木工50
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付 付属品キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9) 全長(mm)314 質量(kg)1.6(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 バッテリーリチウムイオンバッテリー 作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約300個締付け(木ネジ5.1×38mm):約600本(1充電あたり) 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

付属品+ビット2-65、ソフトケース 質量(kg)1.0(バッテリ含む) 電圧(V)直流10.8 穴あけ能力(mm)ドリルチャック/0.8~10 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183 穴あけ能力(mm) 鉄工キリ/Φ10 穴あけ能力(mm) 木工キリ/Φ21 ねじ締め能力小ネジ/M6、木ネジ/Φ5.1×63mm バッテリーリチウムイオンバッテリ BL1013 電動機直流マグネットモータ 充電器形名DC10WA 充電器出力直流7.2~10.8V、直流1.6~2.4A 充電器入力単相交流100V、50/60Hz、45VA
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

DF001GRDX 充電式ドライバドリル マキタ 動画あり
40VMAXドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含) 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工50 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 バッテリー容量(Ah)2.5(×2本) バッテリー電圧(V)40MAX 充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電) 回転数(min-1[回/分])高速0~2600/低速0~650
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。
バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 バッテリー容量(Ah)1.5 チャック能力(mm)1.5~10 付属品チャックキーS10(763450-7) セット内容バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付 寸法(mm)ヘッドハイト:63 質量(kg)1.2(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86 締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本 最大穴あけ能力(mm) 鉄工10 最大穴あけ能力(mm) 木工12 バッテリーリチウムイオンバッテリー 木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

電源(V)10.8 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工28 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3 適合バッテリーA-59863
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
付属品(+)ビット2-65、サイドグリップ、フック、バッテリー×2本、充電器、ケース 質量(kg)2.3(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550 最大トルク(N・m)140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×81×265 チャック能力(mm)1.5~13 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 最大穴あけ能力(mm) 鉄工13 最大穴あけ能力(mm) 木工50 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 最大穴あけ能力(mm)座堀り:76 関連資料(3.2MB) 1充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450 チャック能力(mm)0.8~10 穴あけ能力(mm) 鉄工10 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63 付属品プラスビット2-65、フック セット内容バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付 質量(kg)1.1(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212 バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ 作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速) 穴あけ能力(mm) 石工8 振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

「強力パワー」+「APT」搭載。 締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。 水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。 大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。 ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。 「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860] 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76 チャック能力(mm)1.5~13 充電時間(分)55 タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 バッテリーリチウムイオン 付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・フック 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259 作業量(目安)(1充電あたり)【木工キリΦ21mm ラワン(厚さ25mm)】約600コ 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450 チャック能力(mm)0.8~10 穴あけ能力(mm) 鉄工10 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63 付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.1(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212 バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ 作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速) 商品タイプ本体のみ
1台
9,198 税込10,118
欠品中

1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.1(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63 バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ 作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速) 穴あけ能力(mm) 石工8 振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル) 商品タイプ本体のみ
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

コンパクトヘッド&豊富な作業量!
仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付 付属品バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ケース、キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9) 全長(mm)314 質量(kg)1.5(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 バッテリーリチウムイオンバッテリー 作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約200個締付け(木ネジ5.1×38mm):約480本(1充電あたり) 適合バッテリーA-60698,A-60660
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

HP001GZ 充電式震動ドライバドリル(本体のみ) マキタ 動画あり
40VMAX震動ドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含) 最大トルク(N・m)150 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工50 穴あけ能力(mm) コンクリート20
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

HP001GRDX 充電式震動ドライバドリル マキタ 動画あり
40VMAX震動ドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含) 最大トルク(N・m)150 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工50 穴あけ能力(mm) コンクリート20
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

握りが細い、細径コンパクト。 狭い場所での穴あけに。高い場所での穴あけに。パイプが干渉する場所での穴あけに。 高輝度LEDライト。大型レバースイッチ。チャックキーホルダー。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)298×52×77 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工12 バッテリーリチウムイオン
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。
仕様本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86 締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本 最大穴あけ能力(mm) 鉄工10 最大穴あけ能力(mm) 木工12 木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷