絞り込み
ブランド
  • ヒロ・コーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • マキタ(29)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(24)
  • BOSCH(ボッシュ)(18)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • エスコ(10)
  • BLACK&DECKER(10)
  • JTC(8)
  • WORX(6)
  • EARTH MAN(5)
  • DEWALT(デウォルト)(4)
  • マックス(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3)
  • HOTO(3)
  • 京セラ(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • ブロードウォッチ(2)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
最大トルク(N・m)
  • 23(1)
チャック能力(mm)
  • 6.35(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 230(1)
  • 850(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3(1)
1.3
充電時間
  • 3~4時間未満(1)
  • 4~5時間未満(1)
3~4時間未満・4~5時間未満
保証期間
  • 6か月(2)
6か月
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
3.6(1)
92P家庭用充電式電動ドリルドライバーセット ヒロ・コーポレーション92P家庭用充電式電動ドリルドライバーセットヒロ・コーポレーション
10,980税込12,078
1台
当日出荷
DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。
用途DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。付属品バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外)出力DC11.1V回転数(min-1[r.p.m])0~850入力DC12.6V 380mA連続使用時間(分)約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。バッテリーリチウムイオン電池(.3Ah×3個)AC電源アダプタ(V)(入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA締付トルク(N・m)23バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ケ月充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1300クラッチ数(段)19本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×175×190バッテリー容量(Wh)14.43
46Pコードレス電動ドリルドライバーセット ヒロ・コーポレーション46Pコードレス電動ドリルドライバーセットヒロ・コーポレーション
5,098税込5,608
1台
4日以内出荷
ドライバー&ドリルモードを搭載しています。本製品一つで、DIYや家具の組み立て・分解、ネジ締め、穴あけの全てを行うことができます。ボタンひとつでガンタイプ、ストレートタイプの切替が可能です。ドライバーモードについては、クラッチ機能がついており、また、7段階でのトルク調整も可能です。ダイヤルを回せば簡単に締め付けトルクが設定可能で、ネジの締めすぎ、部品の破損を防ぎます。トリガを引くだけで点灯する手元を照らすLED照明が付いているので、暗い場所でも作業がしやすいです。付属のビットは全42種類あり、6.35mm六角軸タイプです。マグネットで簡単に取り付けることができます。
用途DIYや家具の組み立て・分解に。ネジ締め・穴あけに。付属品専用収納ケース、取扱説明書、ACアダプター(ビット等以外)回転数(min-1[r.p.m])230本体寸法(mm)ガンタイプ:約長さ150×高さ140×幅46、ストレートタイプ:約長さ225×幅65×奥行46チャック寸法(mm)6.35連続使用時間(分)無負荷で約40(※負荷条件によって使用時間は変動)AC電源アダプタ(V)(入力)AC100-240・50/60Hz 0.2A、(出力)DC6・0.4A保証期間6ケ月トルク切替7段階充電時間(時間)約4
充電式ドライバドリル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら