充電式ドライバドリル :「木工用ネジ」の検索結果
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(1)
こんなお得な商品も!

充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。
作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分)
40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)1.5
チャック能力(mm)1~10
最大締付トルク(N・m)40
回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400
回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400
充電時間(分)約40
クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
バッテリーリチウムイオン
本体質量(kg)1.23(充電池含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む)
スイッチ無段変速
ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。
1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用しています。
26N.mのトルクでネジ締め・木工穴あけ・金工穴あけなどさまざまな用途で使用できます。
クラッチは11段階に切替可能。無段変速スイッチなので簡単にスピードのコントロールも可能です。
付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1
トラスコ品番423-0482
電圧(V)10.8
最大トルク(N・m)26
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550
本体寸法(mm)185×55×210
最大締付トルク(N・m)26
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)10.8
クラッチ数(段)11
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。