10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(1)
10.8(5)
18(4)
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器 トラスコ品番777-1606 本体質量(g)380 ねじ締め能力(mm)最大40 バッテリーリチウムイオン チャック六角軸(二面幅6.35mm) 作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm) クラッチ数(段)7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160 LED使用数(個)4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。 作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分) 40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)1.5 チャック能力(mm)1~10 最大締付トルク(N・m)40 回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400 回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400 充電時間(分)約40 クラッチ数(段)11(ドリルモード含む) バッテリーリチウムイオン 本体質量(kg)1.23(充電池含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む) スイッチ無段変速
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。 仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ 付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス 質量(kg)0.54 オレンジ スイッチ無段変速 電源バッテリ駆動 チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200 電池2個(付属) バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)DC18 充電時間(分)約60 回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000 クラッチ数(段)ドライバー:11 ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800 ストローク長(mm)ジグソー:13 ビットホルダーマグネット
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

定格電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550 チャック能力(mm)1~10 付属品50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1、1.5Ah GoPak充電池×1、保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1 本体質量(kg)0.78(充電池除く) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

作業に合わせて自動でネジ締めがピタッと止まる ネジ締めモード使用時、AUTOSENSE機能は負荷の変化を感知して自動でネジ締めをピタッと止めます。 少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けてください。1/4回転ずつ増し締めを行います
付属品18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー×1、充電器(約80分充電)、50mmプラス#1/2、50mmポジドライブ#2、50mmマイナス#8、50mm六角#3/4/5/6、100mmプラス#2、100mmポジドライブ#2、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス トラスコ品番494-3244 質量(kg)1.23 スイッチ無段変速 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×78×210 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 ねじ締め能力(mm)76(ドリルモード) バッテリーリチウムイオン充電池 LEDビットホルダーあり ビットホルダーあり
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

共用バッテリー新シリーズ
用途穴あけ・締付に。 トラスコ品番204-7925 質量(g)800 穴あけ能力木工・金工 アズワン品番64-8421-19
1箱(5丁)
60,980 税込67,078
翌日出荷

1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応可能です。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
用途穴あけ(コンクリ含め)・ネジ締めに。 トラスコ品番203-5924 セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット 質量(g)900 打撃数(min-1[回/分])0~22500 バッテリー電圧(V)10.8 アズワン品番64-8421-24
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

トラスコ品番494-3252 質量(kg)1.23 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 ねじ締め能力(mm)76(ドリルモード)
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 26N.mのトルクでネジ締め・木工穴あけ・金工穴あけなどさまざまな用途で使用できます。 クラッチは11段階に切替可能。無段変速スイッチなので簡単にスピードのコントロールも可能です。
付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1 トラスコ品番423-0482 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550 本体寸法(mm)185×55×210 最大締付トルク(N・m)26 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)10.8 クラッチ数(段)11
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式振動ドリルドライバー。用途に応じてスピードが変えられる2段ギア搭載(0-350/0-1,350回転/分)。
用途ネジ締め・穴あけなどに。リサイクル素材使用 電動工具 ネジ締め 穴あけ サステナブル DIY SDGs 付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1、説明書 質量(kg)1 打撃数(min-1[回/分])0~5250、0~20250 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350、0~1350 チャック能力(mm)1~10 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)40 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)DC10.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×5.5×21 クラッチ数(段)11
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷