充電式ドライバドリル :「ネジ軸」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.35mm六角軸 オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。 配電盤のトルク管理に ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。 トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。 ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース アズワン品番65-2227-63
1セット
52,200 税込57,420
翌日出荷

内装ボード張り作業用 ねじの浮き沈みのないキレイな仕上がり。 AC製品と同等の締付スピード。高所作業でも快適 正逆転 ブラシレスモーター、無音クラッチ機構採用 ねじ締め深さの微調整可能
仕様●締付能力:ドライウォールねじ:4mm●電源:DC36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●回転数:6500rpm●軸径:4mm●サイズ:254×202mm●重量:1.6kg●付属品:電池カバー、#1+ビット:全長45mm(本体装着)、フック アズワン品番65-2227-09
1台
71,700 税込78,870
3日以内出荷

1台
61,700 税込67,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)