充電式ドライバドリル :「木ネジ2mm」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.35mm六角軸 オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。 配電盤のトルク管理に ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。 トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。 ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース アズワン品番65-2227-63
1セット
52,200 税込57,420
翌日出荷

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化し、穴あけが粘り強く、速くなりました。 「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載 使い勝手を大幅に向上した新設計ケース タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。 二段変速、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:32N・m、高速:12N・m●チャック能力:1.5~13mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:低速:30~530回rpm、高速:70~1,800rpm●能力:鉄鋼:Φ13mm、木工:Φ38mm、木ねじ:8mm、テクス:Φ6×2.3mm、コアドリル:80mm●サイズ:189×68×254(H)m●重量:2.0kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース アズワン品番65-2227-36
1台
91,200 税込100,320
翌日出荷

1台
61,700 税込67,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)