充電式ドライバドリル :「電池 残量」の検索結果
関連キーワード
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク18段階。無段変速、正逆転機能、クラッチ、LEDライト、電池残量表示付。
仕様バッテリー・充電器付
質量(kg)1.3
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450 高速:0~1350
最大トルク(N・m)25
チャック能力(mm)10
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)60
ビット寸法(mm)使用可能:直径1~10(六角/丸軸対応)
サイズ(mm)200×75×226
1台
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。