充電式ドライバドリル :「m1.6 ねじ」の検索結果
関連キーワード
多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様樹脂ケースセット
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント
寸法(mm)143×66×254(H)
質量(kg)約1.8
最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50
チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)
機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライト
バッテリー18V、14.4V両対応
能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)実用:約40 フル:約60
LEDスイッチ連動
回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530
クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
1台(1台)
¥104,000
税込¥114,400
翌日出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。